絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(37)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
  • ノーブランド(13)
  • 日東工器(12)
  • ミヤコ(10)
  • 三洋化成(9)
  • 兼工業(3)
  • ヤマキ電器(3)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 大生工業(2)
  • NewHikari(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • CKD(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • BeHAUS(1)
  • KVK(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • sh20
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップハイロータ SHシリーズ ParkerTAIYOステップハイロータ SHシリーズParkerTAIYO
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から82日以内出荷
2ステップ、3ステップ送りが可能なベーン形揺動アクチュエータ
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形ParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-20E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-20E)ParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)160使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G3/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)質量(kg)2.47ポート数3ポート切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)応答時間(秒)ON時:0.035以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
bsh222特集
おすすめ人気ランキング