絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(1)
  • SMC(18,018)
  • 堀内機械(555)
  • CKD(494)
  • ParkerTAIYO(347)
  • コガネイ(291)
  • PISCO(ピスコ)(208)
  • RS PRO(182)
  • New-Era(ニューエラー)(144)
  • Festo(137)
  • 東洋バルヴ(129)
  • KITZ(キッツ)(128)
  • リケン(121)
  • エスコ(91)
  • 淡路マテリア(75)
  • 桑名金属工業(63)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(61)
  • アカギ(51)
  • ベン(50)
  • ブリストワ(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(26)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • pb6
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商ファイブHタイプメイルコネクタ千代田通商
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプユニオンニップル 千代田通商ファイブHタイプユニオンニップル千代田通商
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオンニップル使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプスピードコントローラα 千代田通商ファイブHタイプスピードコントローラα千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファイブHタイプユニオンワイ 10mm 千代田通商ファイブHタイプユニオンワイ 10mm千代田通商
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ミニスピードコントローラβ 千代田通商ミニスピードコントローラβ千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属) 千代田通商タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属)千代田通商
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)15
ファイブHタイプユニオンティ 10mm 千代田通商ファイブHタイプユニオンティ 10mm千代田通商
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商ファイブHタイプメイルエルボ千代田通商
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ千代田通商
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ 千代田通商ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ千代田通商
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプシングルバンジョー 千代田通商ファイブHタイプシングルバンジョー千代田通商
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーβ金属千代田通商
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ファイブミニスピードコントローラβ メーターアウト 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターアウト千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
タッチコネクターミニ/スピードコントローラーβ 千代田通商タッチコネクターミニ/スピードコントローラーβ千代田通商
949税込1,044
1個
翌々日出荷
小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
フジスピードコントローラβ 千代田通商フジスピードコントローラβ千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
本体が金属製です。三次元でのチューブ取出しができます。
タイプメーターアウトタイプ
ファイブHタイプロングメイルエルボ 千代田通商ファイブHタイプロングメイルエルボ千代田通商
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン千代田通商
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
制御方式メーターイン
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト千代田通商
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプメーターアウト制御方式メーターアウト
ヘッダーブロックCB 6連 Rc3/8 千代田通商ヘッダーブロックCB 6連 Rc3/8千代田通商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
接続Rc3/8トラスコ品番808-2588
ファイブHタイプメイルブランチティ 千代田通商ファイブHタイプメイルブランチティ千代田通商
939税込1,033
1個
翌々日出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト千代田通商
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β千代田通商
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。滑らかな速度制御が可能。タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト千代田通商(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転が数多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現しました。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラβ千代田通商
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商タッチコネクター/スピードコントローラーβ千代田通商
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5千代田通商
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
制御方式メーターイン
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商ブラインドプラグ(樹脂)千代田通商(2件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
テラピン表示リング 黒 6mm 千代田通商テラピン表示リング 黒 6mm千代田通商
999税込1,099
1袋(100個)
4日以内出荷
テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂コード146-2179適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-94
b6用紙特集
おすすめ人気ランキング