ステンレススチールバンド ストレートタイプエスケイ工機4日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、懐中などのほかの結束材料では使用できない厳しい環境下に耐えることができます。本商品は取り外しができます。
用途ホース・ダクト・ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化性を伴う環境での結束にご利用いただけます。材質ステンレススチール/SUS304 CPS-1/2(板厚0.25mm)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-80~538締付トルク(N・m)1078RoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
鋳鉄製 ボールKITZ(キッツ)税込¥131,780~¥119,800~