絞り込み
ブランド
  • フカガワ
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,961)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,438)
  • カクダイ(3,146)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,109)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルニップル フカガワスパイラルニップルフカガワ(45件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法L(mm)130
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
Bバンド フカガワBバンドフカガワ(10件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
プレスエルボ90° フカガワプレスエルボ90°フカガワ(20件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(°)15
R管 フカガワR管フカガワ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
風量調整ダンパー フカガワ風量調整ダンパーフカガワ(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプガイド式
定着カラー フカガワ定着カラーフカガワ(30件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6
ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワネオフレキ NF(アルミフレキ)フカガワ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
T管 フカガワT管フカガワ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
キャップ フカガワキャップフカガワ(9件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
当日出荷
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)60材質亜鉛鋼板厚さt(mm)0.6
丸プレス板フランジ フカガワ丸プレス板フランジフカガワ(1件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
形状フランジ穴径(Φmm)10
カラーニップル フカガワカラーニップルフカガワ(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質亜鉛寸法L(mm)110寸法l(mm)60板厚t(mm)0.6
RY管 フカガワRY管フカガワ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
SUS 定着カラー フカガワSUS 定着カラーフカガワ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。材質SUS304寸法L(mm)60板厚t(mm)0.6
SUS スパイラルニップル フカガワSUS スパイラルニップルフカガワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
プレスエルボ45° フカガワプレスエルボ45°フカガワ(10件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法A(°)15板厚t(mm)0.6材質溶融亜鉛めっき鋼板
R管(レジューサー) フカガワR管(レジューサー)フカガワ(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
キャップ (SPサイズ) フカガワキャップ (SPサイズ)フカガワ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
継手類の管の閉口部に使用します。
材質亜鉛寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6
ワイドバンド フカガワワイドバンドフカガワ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
保温フレキを吊るために開発。 幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状ストレート長さ(m)50板厚(mm)1穴数釘:1最大荷重(N)579
スライドダンパー フカガワスライドダンパーフカガワ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から12日以内出荷
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
穴あきバンド フカガワ穴あきバンドフカガワ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質亜鉛形状長さ(m)30穴数釘:1
SUS スパイラルダクト フカガワSUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
風量測定口(ダクトアイ) 直立型 フカガワ風量測定口(ダクトアイ) 直立型フカガワ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質亜鉛合金形状直立型
Y管 フカガワY管フカガワ(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
亀甲金網 メッキ フカガワ亀甲金網 メッキフカガワ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷
ダクトに施工した後の保温材を保持させるための金網です。
長さ(m)25仕様#25.5幅(mm)910
ステンレスフレキ (SUS-F) フカガワステンレスフレキ (SUS-F)フカガワ
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
Y管 フカガワY管フカガワ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板寸法(l1・l2・l3)60
マイルズフレキ(鉄フレキ) フカガワマイルズフレキ(鉄フレキ)フカガワ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
SUS R管(レジューサー) フカガワSUS R管(レジューサー)フカガワ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l2(mm)60板厚t(mm)0.6
T管 フカガワT管フカガワ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
材質亜鉛メッキ鋼板
SUS プレスエルボ90° フカガワSUS プレスエルボ90°フカガワ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ風量調節ダンパー(ウォーム式)フカガワ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
T管 フカガワT管フカガワ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
寸法L(mm)175寸法D1(Φmm)75寸法b(mm)8寸法D3(Φmm)75
ハゼエルボ90° フカガワハゼエルボ90°フカガワ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60
とって付キャップ フカガワとって付キャップフカガワ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)フカガワ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から13日以内出荷
日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
ハゼエルボ45° フカガワハゼエルボ45°フカガワ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6
穴あきバンド(ストレート形状) フカガワ穴あきバンド(ストレート形状)フカガワ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
スパイラルダクト及びフレキシブルダクト等を吊るバンドです。
長穴(mm)14×10
チャッキダンパー フカガワチャッキダンパーフカガワ
4,998税込5,498
1台
当日出荷から15日以内出荷
空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
材質亜鉛鋼板