サニタリープランジャーポンプエイチツー翌々日出荷
サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。
用途・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。・粘度 5,000mpa.sまで移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。【移送液例】オイル・潤滑剤・アルコール・ドレッシング・調味液・食用油・スープ・醤油・ジュース・シャンプー・コンディショナー・硫酸・電解液など材質(シール)プランジャーシール:PTFE材質(Oリング)FKM材質(ケーシング)SUS316駆動部タイプエア駆動方式材質(プランジャー)セラミックス
スネークポンプエイチツー45日以内出荷
高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。
用途【研究・実験用途】ラボでの微量液体の定量移送化学実験における試薬・溶液の供給大学・研究機関での流体試験装置の送液バイオ関連の培養液・培地の供給【食品・医薬用途】シロップ・香料・調味液の試作少量移送医薬品試作ラインでの原液・培養液供給乳製品・飲料研究における添加剤供給化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】薬液少量供給試薬の精密送液電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送接着剤・樹脂ペーストの供給【水処理・環境分野】水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給小規模プラントの薬液注入試験【その他の特殊用途】インクや塗料の微量供給試験高粘度液やスラリーの移送試験減速比5.06使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3