絞り込み
ブランド
  • 光陽産業
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,961)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,438)
  • カクダイ(3,146)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,109)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型) 光陽産業ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型)光陽産業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
ガスコード 光陽産業ガスコード光陽産業(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
ホースエンド 光陽産業ホースエンド光陽産業(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
器具用スリムプラグ 光陽産業器具用スリムプラグ光陽産業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
ガス栓用プラグ 光陽産業ガス栓用プラグ光陽産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
都市ガス用強化ガスホース 光陽産業都市ガス用強化ガスホース光陽産業
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
ボールねじガス栓 LPガス用 光陽産業ボールねじガス栓 LPガス用光陽産業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
割座金(クロムめっき) 光陽産業割座金(クロムめっき)光陽産業(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
規格対辺27×Φ60
ガス栓キャップ 光陽産業ガス栓キャップ光陽産業(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス
カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2 光陽産業カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2光陽産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル)アズワン品番6-678-12
割座金(ホワイト) 光陽産業割座金(ホワイト)光陽産業
219税込241
1個
当日出荷
規格対辺27×Φ60
フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業フレキUIねじガス栓 都市ガス用光陽産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から18日以内出荷
使用ガス都市ガス
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
6,498税込7,148
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス適合ガス13A、12A
ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
ガス栓キャップB 光陽産業ガス栓キャップB光陽産業
149税込164
1個
当日出荷
気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス規格Φ9.5コンセント用
フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 都市ガス用光陽産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
ボールULねじガス栓 LPガス用 光陽産業ボールULねじガス栓 LPガス用光陽産業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80
フレキ固定金具 光陽産業フレキ固定金具光陽産業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁穴あけ寸法:ф50mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用使用ガス都市ガス、LPガス規格一口用アズワン品番64-5127-26
L型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業L型可とう管ガス栓 都市ガス用光陽産業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
欠品中
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2
フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用 光陽産業フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用光陽産業
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用ガス都市ガス仕様(機器側)Rc1/2寸法E(mm)F22寸法B(mm)80色(つまみ部)ベージュ
Lネジコック13mm防水型 都市ガス用 光陽産業Lネジコック13mm防水型 都市ガス用光陽産業
4,798税込5,278
1個
欠品中
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2
フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 都市ガス用光陽産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガス都市ガス流量(kL/h)1.2
検査孔付フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業検査孔付フレキUIねじガス栓 都市ガス用光陽産業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用ガス都市ガス
フレキULねじガス栓 LPガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 LPガス用光陽産業
6,598税込7,258
1個
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質黄銅製寸法E(mm)22寸法B(mm)80
検査孔付ボールねじガス栓 光陽産業検査孔付ボールねじガス栓光陽産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2アズワン品番64-5127-28
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-37流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)196
検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用光陽産業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガス都市ガス色(つまみ部)
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LA一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガス都市ガス適合ガス13A、12A
検査孔付ボールUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付ボールUIねじガス栓 LPガス用光陽産業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法D(mm)37.5寸法E(mm)27寸法B(mm)45.1寸法C(mm)54.3
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
3,998税込4,398
1個
欠品中
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
カチット ガス栓用プラグ 送り側 No.1 光陽産業カチット ガス栓用プラグ 送り側 No.1光陽産業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
接続方法はボールロック方式です。
仕様質量:65g/個 接続方法:入口側=ゴム管差し込み型ガス栓、出口側=ゴム管用ソケット又はガスコード 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、キャップ/合成ゴム(EPDM)アズワン品番6-678-11
ガス栓キャップB 光陽産業ガス栓キャップB光陽産業
149税込164
1個
6日以内出荷
気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス規格Φ9.5ホースエンド用
検査孔付I型ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付I型ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
亜鉛製・検査孔コンセント型
使用ガスLPガス
フレキガスコンセント(増設) LPガス用 光陽産業フレキガスコンセント(増設) LPガス用光陽産業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレキ直接続・Rc1/2ねじ接続・本体、固定枠、化粧プレート(アイボリー)が同梱されています。
用途取付台の向きにより、上接続、下接続、背面接続の3方向に換えられますので必要に応じて取付台の向きを換えてください。使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
フレキ固定金具 光陽産業フレキ固定金具光陽産業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁穴あけ寸法:ф51mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用使用ガス都市ガス、LPガス規格二口用アズワン品番64-5127-27
LB一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LB一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12Aアズワン品番64-5126-32作動時圧損(Pa)250流量(kL/h)1.2air
LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントS露出(一口・鉄管配管用) 都市ガス用 光陽産業ガスコンセントS露出(一口・鉄管配管用) 都市ガス用光陽産業
6,698税込7,368
1個
欠品中
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12Aアズワン品番64-5126-35作動時圧損(Pa)383流量(kL/h)1.2air