絞り込み
ブランド
  • テクノテック
  • モノタロウ(411)
  • SMC(195,228)
  • エスコ(6,038)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,534)
  • RS PRO(3,374)
  • カクダイ(3,262)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,071)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • KVK(2,267)
  • TOTO(2,142)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,874)
  • コンサス(1,698)
  • ミヤコ(1,632)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,135)
  • GAONA(ガオナ)(945)
  • KITZ(キッツ)(924)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水漏れセンサ テクノテック水漏れセンサテクノテック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。 水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。 電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。 漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。 ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。材質本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×45×18.5
トラップ目皿 テクノテックトラップ目皿テクノテック
599税込659
1個
当日出荷
トラップ締め治具 テクノテックトラップ締め治具テクノテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
排水トラップ テクノテック排水トラップテクノテック
1,098税込1,208
1台
当日出荷
適合TTトラップ、TEトラップ対応(トラップ)TT・TE
T.Tトラップ テクノテックT.Tトラップテクノテック
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途TTトラップ仕様封水深/50mm材質ABS【目皿・目皿受け】アイボリーホワイト接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)アイボリーホワイト
スタンダード防水パン テクノテックスタンダード防水パンテクノテック(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ穴あり
台座(イージースタンド) テクノテック台座(イージースタンド)テクノテック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1組(4個)
当日出荷から4日以内出荷
定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。 既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。 有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。 取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。 洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5)アイボリーホワイト耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台
排水トラップ テクノテック排水トラップテクノテック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。 目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。 皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。 トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水60L/分適合配管VU50・VP50
T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付) テクノテックT.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付)テクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ横引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
排水トラップ テクノテック排水トラップテクノテック
3,298税込3,628
1台
当日出荷から5日以内出荷
スタンダード防水パンに適合する有色トラップです。
排水60L/分適合配管VU50・VP50
トラップカバー テクノテックトラップカバーテクノテック
1,298税込1,428
1個
欠品中
長期不在時や未入居の際の臭気対策に! 排水トラップ内の封水が切れると悪臭の原因となります。トラップにフタをし配水管からの臭気の逆流を防ぎます。 のせるだけで簡単に取付け、取り外しもラクラク。 各社トラップ(目皿受け外形Φ142製品)に対応。
スタンダード防水パン テクノブラウン テクノテックスタンダード防水パン テクノブラウンテクノテック
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
ランドリーエリアに新たな選択肢が増えました。落ち着いたブラウン色は、多くのランドリーエリアに調和します。
用途洗濯機を置くだけ 排水口はありません。4隅ビス止め、洗濯機の振動を抑えます。水滴、結露、水漏れ等から床を守ります。重いドラム式の床めり込みを防ぎます。(耐荷重200kg)付属品ビス・キャップ材質ポリプロピレン寸法(mm)640×640×83質量(kg)2.5色(本体)テクノブラウン
床排水トラップ スライドロック テクノテック床排水トラップ スライドロックテクノテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置が可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。
仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VU50・VP50排水28L/分
かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640 テクノテックかさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640テクノテック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 もしもの水漏れもすぐに発見ができます。 ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。 ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。 台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.2有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/90、Y=1/60トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
スタンダード防水パン テクノテックスタンダード防水パンテクノテック
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
BL認定品であり、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されている商品です。
寸法(mm)800×640×63アイボリーホワイト材質ポリプロピレン質量(kg)約2.5耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×65)×4、ビスキャップ×4トラップ穴あり商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×63
小型防水パン(プッチエンデバー) テクノテック小型防水パン(プッチエンデバー)テクノテック
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
収納家具内への設置で水まわりがスッキリ ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。
仕様排水口位置/中央(C)材質PPアイボリーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラック テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラックテクノテック
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
カラーバリエーションに「テクノブラック(TM)」が登場!。いまや、ランドリー業界は白物だけではなく、さまざまなカラーの製品がリリースされています。そこで、私たちは新たに新色「テクノブラック(TM)」をリリースいたしました。ランドリーエリアのデザインに新たな選択肢が増えました。また、専用ガード(テクノブラック(TM))も合わせてご用意いたしました。ガードを取り付けることにより、防水パンの中にペットや幼児の手が入るのを防ぎます。ガードは取り外し可能です。洗濯気を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の清掃が可能です。
テクノブラック
泡逆流防止キット テクノテック泡逆流防止キットテクノテック
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
既設トラップ(メーカー品)に取り付けるだけで、簡単に泡逆流防止機構付きタイプに早変わり。 アフターサービス品質の向上にもつながります。
材質ABS他
床上排管対応防水パン テクノテック床上排管対応防水パンテクノテック
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。 ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。 トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
TPW専用ガード テクノテックTPW専用ガードテクノテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD640テクノテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様排水口位置:中央(C)材質PP有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) テクノテックT.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付)テクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ縦引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
防水パン用排水トラップ 配管下げ テクノテック防水パン用排水トラップ 配管下げテクノテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
適合配管VP50・VU50
床上配管対応給水栓付防水パン テクノテック床上配管対応給水栓付防水パンテクノテック
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。 給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。 排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。 また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。 ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
ニューホワイト材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
給水栓付防水パン フォーセットパンSE テクノテック給水栓付防水パン フォーセットパンSEテクノテック
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。 バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120材質ポリプロピレン有効内寸法(mm)W609×W609質量(kg)約3.4耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1)仕様専用ガードなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
床排水トラップ レジナロック テクノテック床排水トラップ レジナロックテクノテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
配水管呼び径75を採用し、排水性を向上させました(33L/分)。 接続箇所を透明化することにより、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VP75・VU75排水33L/分
床排水トラップ レジナロック テクノテック床排水トラップ レジナロックテクノテック
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 固定ビスの見えないスッキリしたデザインで、ネジ部のゴミ詰まりを防ぎます。 ホースジョイントと、シールラバーリングの二重シールで水密性を向上させました。
材質ABS(カップ・スロート:PP)排水28L/分仕様封水深/50mm接続VU50・VP50
配管下げトラップ テクノテック配管下げトラップテクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
床下の納まりに合わせてお選びいただけます。:通常トラップ(TE,TT)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
泡逆流防止機構付トラップ テクノテック泡逆流防止機構付トラップテクノテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
防水パンへの泡あふれを抑えます:洗濯槽内に大量に発生した泡が、排水管を塞ぐことによる泡や排水の逆流を抑えます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
洗濯機置き台 イージーキャスター テクノテック洗濯機置き台 イージーキャスターテクノテック
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。 大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。 前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。 洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。 本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。 国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。 主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。
寸法(mm)562~760×562~760×121(内キャスター69)ホワイト材質ポリプロピレン、アルミ寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効脚】425~620×425~620質量(kg)2.6耐荷重(kg)200
床排水トラップ スライドロック テクノテック床排水トラップ スライドロックテクノテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。 取り付け・取り外しはカバーをスライドさせるだけで、トラップのお手入れも簡単です。 締め足りずに水漏れしたり、外しにくいということもございません。
ホワイト材質ポリプロピレン他接続配管VP50・VU50深さ(mm)【封水】50能力【排水】28L/分適合配管VP50・VU50
防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付 テクノテック防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付テクノテック
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
洗剤の使用量や洗濯機の種類によっては、洗濯槽内に大量に発生した泡が排水管を塞ぐことで、逃げ場を失った泡や排水が排水トラップから逆流することがあります。 防水パンへの泡あふれを防ぎます。
適合配管VP50・VU50
フォーセットパン専用ガード テクノテックフォーセットパン専用ガードテクノテック
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
給水栓付き防水パン(フォーセットパン)専用取り付けガード。 ガードを全面に取り付けることができ、見た目もスッキリします。
材質ポリプロピレン
給水栓付防水パン フォーセットパン テクノテック給水栓付防水パン フォーセットパンテクノテック
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120材質ポリプロピレン有効内寸法(mm)W609×W609質量(kg)約3.4耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)仕様専用ガードなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
かさ上げ防水パン イージーパンTPD テクノテックかさ上げ防水パン イージーパンTPDテクノテック
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。 台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。 単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
ニューホワイト材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4仕様【排水口位置】中央(C)トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
エルボL テクノテックエルボLテクノテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
床上配管対応(給水栓付)防水パン用(TPU/TPR/TPRF)排水トラップ部品です。
グレー材質エラストマー
かさ上げ防水パン イージーパン TPD750 テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD750テクノテック
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。 洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約5.2有効内寸(mm)W719×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/125、Y=1/90外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
かさ上げ防水パン イージーパン TPD700 テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD700テクノテック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。 三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.7有効内寸(mm)W667×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/90、Y=1/60外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120