4方向電磁弁 76シリーズ日本精器当日出荷から16日以内出荷
堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
切換方式4方向単動使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)周波数(Hz)50/60Hzバルブ形式シングルソレノイドポート数4位置数2作動方式パイロット形使用流体空気消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16保証耐圧力(MPa)1.05絶縁階級E種電圧許容範囲90%~110%
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
二ツ口化学水栓INAX(LIXIL)税込¥21,978¥19,980