特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg)1.1 呼び径15A 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 周囲温度(℃)5~60 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径Rc1/2 出口ねじの種類G 出口管接続口径G1/4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176 質量(g)450 取付方式ブラケット別売 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)129 質量(kg)0.55 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1 全長(mm)244 質量(kg)0.9 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします 使用流体清水 使用圧力(MPa)0.05~0.5 耐圧力(MPa)1.0 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)5~60 検知可能流量(L/min)5~20 質量(kg)0.9 接点構成1a1b
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、 空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)182 質量(kg)0.5 使用圧力(MPa)0~1 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体圧縮空気
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。 流体温度(℃)5~60 使用流体清水 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5 接点1a1bマイクロスイッチ 耐圧力(MPa)1 流量(L/min)0.8~5 使用圧力(MPa)0.03~0.5 質量(kg)0.9
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa)0.05~1 全長(mm)170 質量(g)600 取付方式ブラケット別売 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途冷却水が流れる時に信号をだします
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切換方式4方向単動 バルブ形式シングルソレノイド ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
切換方式4方向単動 使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない) 周波数(Hz)50/60Hz バルブ形式シングルソレノイド ポート数4 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16 保証耐圧力(MPa)1.05 絶縁階級E種 電圧許容範囲90%~110%
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式2方向単動常時閉 ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

水分除去効率99%以上(メーカー測定値)。・効率的な遠心分離により水分を確実に除去。。。圧力降下0.007MPa以下。・エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。。。オートドレン内蔵(BIタイプ)。・フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。・オートドレンタイプは、コンプレッサーへの直接取付など、ゴミや油が混ざったエアーでの使用は避けてください。・振動のある場所への取付は避けてください。
使用流体圧縮空気 水分除去率(%)99以上 耐圧力(MPa)2.25 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 通常圧力降下(MPa)0.007以下
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
全長(mm)202 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)40 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。 周囲温度(℃)2~40 入口空気圧力(MPa)0.2~1.0 入口空気温度(℃)5~80 最大使用圧力(MPa)1 出口空気温度露点(℃)10以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング