鋼管用ネジ込み形継手 T126形ネジ込み形ブシュダイキン潤滑機設5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状ブッシング寸法L(mm)30管接続口径Rc1/4×R3/8寸法L1(mm)14最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22寸法B(mm)25.4寸法L2(mm)11接続ねじ種類Rc×R
特殊継手 T916形回転継手ダイキン潤滑機設5日以内出荷
材質構造用黄銅形状ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])100最高使用圧力(MPa)2寸法F(mm)24使用温度(℃)80(MAX)寸法D(mm)19寸法A(Φmm)29接続ねじ種類Rc×R
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥20,878¥18,980
自動水栓フローバル税込¥17,578¥15,980
自動水栓フローバル税込¥18,678¥16,980