レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03GSMC11日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ25ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F03BGSMC9日以内出荷
仕様(-X425) 高圧ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BE1SMC9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ25ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F03SMC9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ25ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03GSMC11日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定ボディサイズ25ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03BSMC9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X425) 高圧ボディサイズ25ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3