カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(888)
- CKD(33)
- 鈴木ブロンズ継手(31)
- Festo(27)
- イノック(24)
- NACHI(不二越)(24)
- ミヤコ(19)
- アイエス工業所(19)
- KITZ(キッツ)(17)
- 千代田通商(12)
- アソー(11)
- INAX(LIXIL)(10)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- CEJN(セイン)(10)
- TRUSCO(9)
- ParkerTAIYO(8)
- ONK(オーエヌ工業)(8)
- 前澤給装工業(7)
- カクダイ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(416)
商品レビュー
- 以上(44)
- 以上(49)
- 以上(50)
- 以上(52)
価格
- 1,500円以下(110)
- 1,500-10,000円(436)
- 10,000-50,000円(726)
- 50,000-100,000円(203)
- 100,000円以上(54)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1R)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1R
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D1R
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1R)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-8D1R
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1R)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-20D1R
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)8
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)
SMC(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
エアチャック(平行開閉形) MHF2-8
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形
デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)(撥水)
KVK¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験色ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)240
デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)(撥水)
KVK¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験色ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング取付ピッチ(mm)100吐水口長さ(mm)300
エアチャック(平行開閉形) MHF2-16
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形) MHF2-12
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形) MHF2-2
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517KY
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷切換方式N.C.シリーズ(5) VP500ポート数3圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa)使用流体空気コネクタコネクタ付
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)
CKD¥32,980~税込¥36,278~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G)
CKD¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
プラグインユニット (VV5QC11-05~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC1000
...