CM2-Z1 Series エアシリンダ
- 取付支持形式
- クレビス一体形(90°)
- 形式
- 空気圧タイプ
- クッション
- エアクッション
- ジャバラ
- ジャバラなし
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 磁石内蔵有無
- 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- Rc
- シリンダストローク(mm)
- 125
- オートスイッチ種類
- 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
- ロッド先端形状
- ロッド先端めねじ
- ロッド先端金具
- ロッド先端金具なし
- 揺動受け金具
- 金具なし
- オーダーメイド仕様
- 食品機械用グリース仕様
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























