カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(16)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(619)
関連キーワード
  • ql280n
635件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QLデッキハンガー 昭和コーポレーションQLデッキハンガー昭和コーポレーション
269税込296
1個
4日以内出荷
用途本製品はJFE建材QLデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ幅(mm)【デッキ】185形式QLデッキ許容静荷重【コンクリート打設後】1323N適合吊りボルトW3/8
3/8" 吊金具(QLデッキ用) エスコ3/8" 吊金具(QLデッキ用)エスコ
319税込351特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AF-115
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
3/8" 吊金具(QLデッキ/Sデッキ用) エスコ3/8" 吊金具(QLデッキ/Sデッキ用)エスコ
430税込473
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AF-111
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2QL SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2QLSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QL16 SMCエアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QL16SMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QL10 SMCエアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QL10SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
CM Series(CM2QL32) SMCCM Series(CM2QL32)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2QL20) SMCCM Series(CM2QL20)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2QL32) SMCCD Series(CDM2QL32)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2QL20) SMCCD Series(CDM2QL20)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2QL25) SMCCM Series(CM2QL25)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2QL25) SMCCD Series(CDM2QL25)SMC
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2QL40) SMCCD Series(CDM2QL40)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QL~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QL~)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
CJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CJ2QL16) SMCCJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CJ2QL16)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形) CM2QL SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2QLSMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
CJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CDJ2QL10) SMCCJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CDJ2QL10)SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CDJ2QL16) SMCCJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CDJ2QL16)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~)SMC
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2QL SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2QLSMC
8,498税込9,348
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QL SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QLSMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(L) AC230口径32Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407
標準形エアシリンダ(丸形)/低摩擦形:複動・片ロッド CM2Qシリーズ CDM2QL40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/低摩擦形:複動・片ロッド CM2Qシリーズ CDM2QL40SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/低摩擦形:複動・片ロッド CM2Qシリーズ CDM2QL25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/低摩擦形:複動・片ロッド CM2Qシリーズ CDM2QL25SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
その他(CQ~) SMCその他(CQ~)SMC
729税込802特価
1セット(2個)
当日出荷から11日以内出荷
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
3,698税込4,068
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
低摩擦シリンダ (MQ-~) SMC低摩擦シリンダ (MQ-~)SMC
999税込1,099
1セット(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
プッシュインコネクタ 高流量用 エルボ ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高流量用 エルボ ラインフィッティングFesto
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
材質(本体)ポリオキシメチレンポート数1角度(°)90接続方式チューブ間最大圧力(bar)7動作温度(℃)-25~+70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
JS5型循環口 タケノコ式アングル オンダ製作所JS5型循環口 タケノコ式アングルオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズAirTAC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動式クッション引き側にアジャストボルト付き使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ガイド付薄形シリンダ (MGQL12-5~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL12-5~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
JS1Q型循環口 WLJクイック式アングル オンダ製作所JS1Q型循環口 WLJクイック式アングルオンダ製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL16-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
25 Series(25) SMC25 Series(25)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
トルクレンチ ショーボンドトルクレンチショーボンド
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-2~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQL16-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
塩ビ管用PVCフレキカップリング エルボ 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング エルボ築地製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状エルボ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
...
油圧機器・油圧ホース 高圧ホース特集
おすすめ人気ランキング