絞り込み
ブランド
- SMC(608)
- CKD(9)
- リケン(4)
- オンダ製作所(4)
- イノック(2)
- エスコ(2)
- Festo(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- ショーボンド(1)
- 昭和コーポレーション(1)
- AirTAC(1)
- 築地製作所(1)
- キッツエスシーティー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(25)
- 1,500-10,000円(98)
- 10,000-50,000円(495)
- 50,000-100,000円(136)
- 100,000円以上(14)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

QLデッキハンガー
昭和コーポレーション¥269税込¥2961個4日以内出荷用途本製品はJFE建材QLデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ幅(mm)【デッキ】185形式QLデッキ許容静荷重【コンクリート打設後】1323N適合吊りボルトW3/8
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2QL
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QL16
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QL10
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2QL~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無無
CJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CJ2QL16)
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形) CM2QL
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2QL
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QL
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(L) AC230口径32Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407
塩ビ管用PVCフレキカップリング エルボ
築地製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。形状エルボ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(座付給水栓エルボ)
KITZ(キッツ)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状管用平行めねじRp×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
低摩擦シリンダ (MQQL~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
プッシュインコネクタ 高流量用 エルボ ラインフィッティング
Festo¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷材質(本体)ポリオキシメチレンポート数1角度(°)90接続方式チューブ間最大圧力(bar)7動作温度(℃)-25~+70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
低摩擦シリンダ (MQ-~)
SMC¥999税込¥1,0991セット(2個)3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ
AirTAC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から16日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動式クッション引き側にアジャストボルト付き使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
JS5型循環口 タケノコ式アングル
オンダ製作所¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
ガイド付薄形シリンダ (MGQL12-5~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
...