R管
(1件のレビュー)当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
SUS R管(レジューサー)フカガワ当日出荷から13日以内出荷
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l2(mm)60板厚t(mm)0.6
アルミダクト用R管HOJO翌日出荷
スパイラルダクトのサイズを変更するための継ぎ手。100Φ⇔150Φ。
RY管フカガワ(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
RT管フカガワ(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
LUBボックス<R>(被覆管用)未来工業翌々日出荷
取付穴径(Φmm)80適合管ミラペックス・ペア被覆、ミラペックス・被覆エイト、ミラペックス・被覆(アイボリー)適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
サヤ管サポート(200R)未来工業翌々日出荷
サヤ管の立ち上げ固定に使用します。
施工が容易な後嵌めタイプです。
曲り半径200Rを保持します。
SUS RY管フカガワ当日出荷から6日以内出荷
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
エルボ 角型
(29件のレビュー)当日出荷
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。使用流体圧縮空気形状エルボ 角型材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3