カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(1,024)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(815)
      • 油圧機器・油圧ホース(491)
絞り込み
ブランド
呼び
ホース長さ(m)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R管 フカガワR管フカガワ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
R管(レジューサー) フカガワR管(レジューサー)フカガワ(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)スパイラル異径継手クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
SUS R管(レジューサー) フカガワSUS R管(レジューサー)フカガワ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l2(mm)60板厚t(mm)0.6
アルミダクト用R管 HOJOアルミダクト用R管HOJO
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
スパイラルダクトのサイズを変更するための継ぎ手。100Φ⇔150Φ。
材質/仕上鋼板製亜鉛メッキ仕上
スパイラルニップル フカガワスパイラルニップルフカガワ(45件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法L(mm)130
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
RY管 フカガワRY管フカガワ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
RT管 フカガワRT管フカガワ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
定着カラー フカガワ定着カラーフカガワ(30件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6
LUBボックス<R>(被覆管用) 未来工業LUBボックス<R>(被覆管用)未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)80適合管ミラペックス・ペア被覆、ミラペックス・被覆エイト、ミラペックス・被覆(アイボリー)適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ) 未来工業ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ)未来工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。
材質架橋ポリエチレン管JIS
ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ 未来工業ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ未来工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。
種別信号線無肉厚(mm)1.60±0.20
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)> セキスイエスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>セキスイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
サヤ管サポート(200R) 未来工業サヤ管サポート(200R)未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
サヤ管の立ち上げ固定に使用します。 施工が容易な後嵌めタイプです。 曲り半径200Rを保持します。
適合管の呼び(サヤ管)22
樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)岩崎製作所(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から8日以内出荷
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ 未来工業ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ未来工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
楕円サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。
肉厚(mm)1.60±0.20
R  1 " 給水管用プラグ(クロムメッキ) エスコR 1 " 給水管用プラグ(クロムメッキ)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA432ML-25
樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)岩崎製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)岩崎製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質ステンレス
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)岩崎製作所
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質ステンレス
SUS RY管 フカガワSUS RY管フカガワ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
スピードコントローラー メーターアウト モノタロウスピードコントローラー メーターアウトモノタロウ(29件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。使用流体空気使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1
R 1/2" 給水管プラグ(クロムメッキ) エスコR 1/2" 給水管プラグ(クロムメッキ)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA432ML-13
R 3/4" 給水管プラグ(クロムメッキ) エスコR 3/4" 給水管プラグ(クロムメッキ)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA432ML-20
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R)岩崎製作所(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
304 ヘルール管用オネジアダプター コンサス304 ヘルール管用オネジアダプターコンサス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質ステンレス304/316L形状ヘルール
サヤフレキ<R>2 (1m直管) 未来工業サヤフレキ<R>2 (1m直管)未来工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
翌々日出荷
耐候性をUPさせた2層サヤ管です。配管しやすい1m直管です。
エルボ 角型 モノタロウエルボ 角型モノタロウ(29件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。使用流体圧縮空気形状エルボ 角型材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ニップル PD 正和ニップル PD正和(11件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ニップル
...