カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(66)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,223)
      • 油圧機器・油圧ホース(250)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,543件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業自動巻きエアーリール オートエアー日動工業(30件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMCレギュレータ AR20-B~AR60-BシリーズSMC(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から22日以内出荷
マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ブランチ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプオイル モレスコ(MORESCO)真空ポンプオイルモレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個(4L)ほか
当日出荷
圧力スイッチ アクト電機圧力スイッチアクト電機
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
単動シリンダ Rシリーズ RIKEN(理研機器)単動シリンダ RシリーズRIKEN(理研機器)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
アトムズカップリング ERタイプ アトムズアトムズカップリング ERタイプアトムズ
44,980税込49,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
56,375税込62,013特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から8日以内出荷
角クリスタルハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)角クリスタルハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)単動式シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
49,900税込54,890
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
アトムズカップリング GRタイプ アトムズアトムズカップリング GRタイプアトムズ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
61,875税込68,063
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-250 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-250SMC
98,980税込108,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス ソケットニューマシン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-250A SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-250ASMC
96,980税込106,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250
チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス プラグニューマシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ正峰工業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向バンド幅(mm)14(帯)
ステンレス製水中多段ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製水中多段ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受電動機キャンド式水中モーター
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BGSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKDコンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHGCKD
120,150税込132,165
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
軽量汎用水中ポンプ 新明和工業軽量汎用水中ポンプ新明和工業
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。 そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。 現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。 用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。
極数(P)2
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BGSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ25
エレメント VSRシリーズ 佐藤真空エレメント VSRシリーズ佐藤真空
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ダストフィルターVSRC-250-15MM-S用
アズワン品番61-3612-27
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
9,163税込10,079
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 真鍮 ソケットニューマシン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB CKDコンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHBCKD
112,825税込124,108
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
ステンレス製水中タービンポンプ KUR形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製水中タービンポンプ KUR形川本ポンプ(川本製作所)
1,098,000税込1,207,800
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。
ケーブル長(m)10
チャージカップリング SPR型 真鍮 プラグ ニューマシンチャージカップリング SPR型 真鍮 プラグニューマシン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
80 Series(80) SMC80 Series(80)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
高精度電空レギュレータ EVRシリーズ CKD高精度電空レギュレータ EVRシリーズCKD
58,225税込64,048
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式Rc流量(L/min)最大流量800(ANR)
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス ソケットニューマシン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 真鍮 ソケットニューマシン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 真鍮 プラグ ニューマシンチャージカップリング SPR型 真鍮 プラグニューマシン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用支管 下水道継手 前澤化成工業塩ビ管用支管 下水道継手前澤化成工業
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ管用90度支管。
AR Series(AR25-2) SMCAR Series(AR25-2)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4
...