絞り込み
ブランド
  • SMC(288)
  • CKD(203)
  • エスコ(76)
  • ニッタ(58)
  • 三興マテリアルサプライ(46)
  • ハイロック(42)
  • RS PRO(39)
  • コガネイ(38)
  • オンダ製作所(33)
  • Festo(31)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(28)
  • イハラサイエンス(26)
  • 群協製作所(25)
  • TRUSCO(22)
  • NORGREN(17)
  • 鈴木ブロンズ継手(11)
  • SK11(10)
  • 千代田通商(7)
  • フジトク(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(276)
商品レビュー
  • 以上(46)
  • 以上(50)
  • 以上(52)
  • 以上(52)
価格
  • 1,500円以下(242)
  • 1,500-10,000円(428)
  • 10,000-50,000円(468)
  • 50,000-100,000円(61)
  • 100,000円以上(42)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
1,120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
簡易取付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)簡易取付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途一口循環接続金具専用適合一口循環接続金具専用
T-LOK レジューサー フロパーサルT-LOK レジューサーフロパーサル
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ)ハイロック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン取扱説明書取付手順(0.55MB)
ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオンチーズ(インチサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオンチーズ(インチサイズ)ハイロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン取扱説明書取付手順(0.55MB)
漏水検査治具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)漏水検査治具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
一口循環接続金具の漏水検査時に栓として使用します。
アクセサリー(リング) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(リング)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
118税込130
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レデューサ ハイロックレデューサハイロック
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
DUR 径違いユニオン イハラサイエンスDUR 径違いユニオンイハラサイエンス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状径違いユニオン
異径ユニオンチーズ ハイロック異径ユニオンチーズハイロック
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
異径ユニオン ハイロック異径ユニオンハイロック
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
樹脂管取付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂管取付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
10Aペア樹脂管に金具を挿入する際に使用します。
ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサ(インチサイズチューブとミリHy-lokポートを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサ(インチサイズチューブとミリHy-lokポートを接続)ハイロック
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス取扱説明書取付手順(0.55MB)
Rc  1"  雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン エスコRc 1" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーンエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5アズワン品番64-2196-01ねじサイズRc1"
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8 CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8CKD
34,813税込38,294
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
寸法A(mm)15.6寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法F(mm)11寸法G(mm)11寸法H(mm)27.3寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法K(mm)16寸法L(mm)M5深さ4寸法RD(mm)13チューブ内径(Φmm)8ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058
エアスライドテーブル MXQR8 SMCエアスライドテーブル MXQR8SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4千代田通商
199税込219
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRcねじサイズ1/4X1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)16二面幅H(mm)14寸法L(mm)10質量(g)10.1トラスコ品番808-4354
VSR8 SMCVSR8SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VSR8) SMCV Series(VSR8)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~)CKD
35,650税込39,215
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 3/4 NORGRENエアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 3/4NORGREN
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータには、G3/4 インチサイズポートと電子圧力監視用 LCD ディスプレイが搭載されています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/4 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 3/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9314アズワン品番65-7893-96
エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 1/2 NORGRENエアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 1/2NORGREN
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 インチサイズポートを備え、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載され
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9313アズワン品番65-7897-54
エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 3/8 NORGRENエアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 3/8NORGREN
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 インチサイズポートが搭載され、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/8 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9312アズワン品番65-7898-93
5ポートマニホールド電磁弁 iB-ZERO コガネイ5ポートマニホールド電磁弁 iB-ZEROコガネイ
3,500税込3,850
1台
当日出荷
世界初!オール樹脂一体成型本体採用排気集合タイプ マニホールドの3(R)ポートを配管ブロックからチューブ配管で排気することが可能!組立簡単 シンプルな構造でマニホールドの組立がとても簡単。瞬時に組立→短納期を実現します。シンプルバリエーション 全て継手内蔵タイプ(Φ4mm、Φ6mm、Φ8mm、5/32インチ、1/4インチ、5/16インチからせなく)。小径からΦ80程度までのシリンダ制御に最適。
ポート数5RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性向上シリンダ  CDG5BN SMC耐水性向上シリンダ CDG5BNSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル(MXQR8) SMCMXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル(MXQR8)SMC
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
耐水性向上シリンダ  CDG5LN SMC耐水性向上シリンダ CDG5LNSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
PFITC 4MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 4mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC 4MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 4mm 1袋 10個入NORGREN
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-3572アズワン品番65-7972-10
耐水性向上シリンダ  CDG5LA SMC耐水性向上シリンダ CDG5LASMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル SMCMXQR - エアスライドテーブル/リバーシブルSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
R 3/8" x R 1/4"   異径ニップル(ステンレス製) エスコR 3/8" x R 1/4" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)35対辺(mm)19アズワン品番64-7855-09ねじサイズ3/8"×1/4"
R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-18
R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
215税込237
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-16
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~)CKD
38,525税込42,378
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-AH05A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-AH05A~)CKD
38,525税込42,378
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BE07A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BE07A~)CKD
38,525税込42,378
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
...
r8-4 圧着端子特集
おすすめ人気ランキング