カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(90)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(739)
      • 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
848件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継機器 (VR~) SMC

    中継機器 (VR~)

    SMC(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • VR2110 - 中継機器/タイムディレーバルブ(VR2110) SMC

    VR2110 - 中継機器/タイムディレーバルブ(VR2110)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    接続口径(F01) G 1/8
  • VR135 SMC

    VR135

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • VR1210-1220 - 中継機器/シャトルバルブ SMC

    VR1210-1220 - 中継機器/シャトルバルブ

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ねじの種類(-) Rc
  • ラバーノズルVR25 ヤマダコーポレーション

    ラバーノズルVR25

    ヤマダコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7267
  • 真空レギュレータVRシリーズ コガネイ

    真空レギュレータVRシリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
    設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1使用流体空気設定圧力単位kPa
  • V Series(VR3100) SMC

    V Series(VR3100)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製 ショウエイ

    耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製

    ショウエイ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽から配管に流す、吸込口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。
    材質(本体)耐熱樹脂
  • VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ(VR4152) SMC

    VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ(VR4152)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    ポート数【パイロット】(2)ダブルパイロット
  • VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ(VR4151) SMC

    VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ(VR4151)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    ポート数【パイロット】(1)シングルパイロット
  • 排水金具付Sトラップ オーバーフロー付 VR1S KVK

    排水金具付Sトラップ オーバーフロー付 VR1S

    KVK
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状Sトラップ仕様ゴム栓式
  • 中継機器 リレーバルブVR415 SMC

    中継機器 リレーバルブVR415

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    メカニカルバルブからの空気圧信号にもとづいて、所定のシーケン ス動作を行わせるために用います。 電気系の補助リレーに相当します。
    ポート数5ポート
  • 排水金具付Pトラップ32 VR23P-32 KVK

    排水金具付Pトラップ32 VR23P-32

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    形状Pトラップ仕様ゴム栓式、オーバーフローなし
  • タイムディレーバルブ VR211 SMC

    タイムディレーバルブ VR211

    SMC(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    可変絞りと固定容量との組合せにより、空気圧信号の伝達時間に遅 れをもたせます。 電気系の遅延リレーに相当します。
  • 排水栓付Pトラップ32 VR1PJHP2 KVK

    排水栓付Pトラップ32 VR1PJHP2

    KVK
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    形状Pトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式(ワイヤー式)
  • VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ SMC

    VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    仕様パイロットのポート数:(2) ダブルパイロット、サブプレート:(B) 下配管形、表示ランプ追記号:(1) アリ接続口径(N01) NPT 1/8
  • 真空レギュレータVRシリーズ コガネイ

    真空レギュレータVRシリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
    取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1設定圧力単位kPa
  • 中継機器 ミニチュアエア表示灯 VR311 SMC

    中継機器 ミニチュアエア表示灯 VR311

    SMC
    429税込472
    1個
    11日以内出荷
    空気圧の有無を知るための超小形のエア表示灯です。 電気系のパイロットランプに相当します。
  • 排水栓付Pトラップ32 VR1PJHP KVK

    排水栓付Pトラップ32 VR1PJHP

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    形状Pトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式
  • 排水金具付Pトラップ32 VR1PJ KVK

    排水金具付Pトラップ32 VR1PJ

    KVK
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    形状Pトラップ材質樹脂製仕様ゴム栓式
  • VR16油回転真空ポンプ himac

    VR16油回転真空ポンプ

    himac
    289,800税込318,780
    1台
    11日以内出荷
    直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
    仕様●VR16●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:無●排気速度:140L/min(50Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65201アズワン品番67-4816-92
  • VRA2000シリーズ 真空レギュレータ CKD

    VRA2000シリーズ 真空レギュレータ

    CKD
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ブラシ付スイベルノズルVRB40 ヤマダコーポレーション

    ブラシ付スイベルノズルVRB40

    ヤマダコーポレーション
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7268
  • VR16G油回転真空ポンプ ガスバラストバルブ付き himac

    VR16G油回転真空ポンプ ガスバラストバルブ付き

    himac
    309,800税込340,780
    1台
    13日以内出荷
    直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
    仕様●ガラバラスト機構付VR16G●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:有●排気速度:140L/min(150Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●到達圧力(ガスバラスト開):1Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65202アズワン品番67-4816-93
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2863アズワン品番65-8028-91
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    3,975税込4,373
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
  • MSSD VAVE 仮想化シリーズ Festo

    MSSD VAVE 仮想化シリーズ

    Festo
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    。Festo 電気接続ボックス - VAVE シリーズ - VAVE-L1-1VR8-LP Festo のこの VAVE 電気接続ボックスを使用して、2 つ以上のバルブを空圧システムに取り付けます。圧縮空気を工具や同様の機器に効率的に分配できます。このボックスは、動作電圧が 12 → 24 V dc、温度が -5 → +60 ℃ に適しています安全のために、高温の粒子が環境に放出されるのを防止するスパーク防止機能を備えています。CRC (耐腐食性分類) 2 のこの電気接続ボックスは、中腐食性の条件で Durable です。黒色 PA (ポリアミド)ボディ 重量: 3.2 g ベース取り付け F ソレノイドコイル付きバルブで使用 LED 信号ステータス表示 サージ強度: 0.8 kV ほこりや低圧の水流から保護するために IP65 等級 範囲情報 VAVE 電気ボックスを使用すると、圧縮空気を電動工具やその他の機械装置に安全かつ効率的に分配できます IP65 等級は、低圧噴水流や粉塵からの保護を示します マニホールドは、耐久性を高めるために PA (ポリアミド)素材に収納されています 半導体製造、医療機器、製薬用途など、多くの用途や産業で役立ちますFesto 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:MSSD●ステーションの数:1●ボディ材質:PA●ネジ規格:Metric●併用可能製品:F ソレノイドコイル付きバルブ●コード番号:202-2798アズワン品番65-8029-61
  • DV継手異径エルボ 東栄管機

    DV継手異径エルボ

    東栄管機(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
  • キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
    ねじサイズG1/4B噴射角度80°種類空円錐常用圧力(MPa)0.7
  • 内蓋CV-R 200 前澤化成工業

    内蓋CV-R 200

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
  • 排水特殊継手 防護蓋 内蓋 前澤化成工業

    排水特殊継手 防護蓋 内蓋

    前澤化成工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質PVC、(シールパッキン)合成ゴム呼び径150型番70914アズワン品番64-5115-18
  • キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

    日東工器
    469税込516
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 残水用水中ポンプ 新明和工業

    残水用水中ポンプ

    新明和工業
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm) 水位1~2mmまで排水 独自のエアロック防止構造を採用 羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用 ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止 本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
    用途建築現場の濁り水排水 受水槽やタンクの残水排水 工場設備の排水処理付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用)型式BVR401S質量(kg)15極数2P材質(ケーシング)ADC12材質(羽根車)FC200
  • 排水トラップ用ジャバラホース KVK

    排水トラップ用ジャバラホース

    KVK
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • 排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式 KVK

    排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式

    KVK(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    形状Sトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8呼び径32取付穴径(引き棒)Φ13~14取付板厚(mm)(引き棒)MAX24取付ネジ径(引き棒)M12×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
  • HTDV継手90°異径エルボ 東栄管機

    HTDV継手90°異径エルボ

    東栄管機
    739税込813
    1個
    当日出荷
    食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状エルボ茶色タイプHTDV呼び径(B)2×1-1/2寸法L1(mm)51最高使用圧力(MPa)無圧寸法L2(mm)54使用流体高温排水呼び径(A)50×40寸法Z1(mm)26寸法Z2(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式) KVK

    排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)

    KVK(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    形状Sトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
...