カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(161)
- CKD(145)
- Festo(392)
- KITZ(キッツ)(48)
- NORGREN(45)
- PISCO(ピスコ)(39)
- RS PRO(92)
- SMC(9,142)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(85)
- アカギ(37)
- エスコ(101)
- ハイロック(60)
- ミヤコ(50)
- 三興マテリアルサプライ(114)
- 八興(70)
- 千代田通商(128)
- 潤工社(58)
- 群協製作所(49)
- 鶴見製作所(149)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(814)
グリーン購入法適合(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
商品レビュー
- 以上(244)
- 以上(278)
- 以上(287)
- 以上(291)
価格
- 1,500円以下(527)
- 1,500-10,000円(1,913)
- 10,000-50,000円(7,412)
- 50,000-100,000円(3,292)
- 100,000円以上(771)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

M12 排水ハンディポンプ
ミルウォーキーツール¥24,980税込¥27,4781個当日出荷市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス排水ポンプ。水を吸込みしない状態が30秒以上続くと自動停止。約34リットル/分の排水速度。全揚程4.5m実現で壁の向こうまで水を遠く移送。HydroPassフィルターによる詰まり防止。深さ85cmの水中まで使用可能。アルミニウム製ボディで優れた制御性電圧(V)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1240×91×91全揚程(m)4.5本体質量(kg)1.9連続使用時間(分)約60/2044L(6.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M12流量(L/min)34吐出口径3/4”(19mm) R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径Φ88.5cm/アルミニウム系バレル
アジャスターボルト用ナット M12用ナット
SUGICO(スギコ)¥409~税込¥450~1個当日出荷・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。適合M12ねじRoHS指令(10物質対応)対応
M12コネクタ付リード線(ストレート)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
M16・M12用チューブ変換継手
ヤマト産業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)1以下
M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー
エスコ¥300税込¥3301本翌日出荷材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14質量(g)22ねじサイズM12
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12コネクタ付リード線
SMC¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷材質(シース)耐油PVCリード線(m)3色(絶縁体)茶、灰、白、黒、青RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)Φ6絶縁体外径(Φmm)1.6
M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12コネクタ付リード線(両側コネクタ)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から3日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥869税込¥9561個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
M12コネクタ付リード線(ライトアングル)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から7日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用アングルライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
ジョイント KSG-M12X1 25
Festo¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Festo カップリングピース - KSG - M12 x 1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSG-M12X1,25 は、任意の位置に取り付け可能で、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ: M12 x 1,25 ねじ式接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 F仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG-M12 x 1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0832アズワン品番65-8017-60
ジョイント KSZ-M12X1 25
Festo¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷Festo カップリングピースの KS-M12X1,25 は、回転しないピストンロッドとそのロッドピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M12 x 1、25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M12 x 1●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0958アズワン品番65-7994-47
クレビス SGA-M12X1 25
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607アズワン品番65-8031-16
プラットホームシリンダ CXT M12
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3m軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ホースニップルH40×12M
SK11¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3771)形状ニップルねじサイズR1・1/2タケノコ外径(Φmm)40
無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67電波形式(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4 5~79または15~79ch
...