絞り込み
ブランド
  • CKD(10)
  • Festo(34)
  • Matex(3)
  • RELIANCE(リラインス)(5)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • SMC(132)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • TOTO(4)
  • TOYOX(トヨックス)(13)
  • アオイ(3)
  • エスコ(4)
  • カクイチ(3)
  • コスモ・テック(12)
  • ダイキン工業(8)
  • ニッタ(48)
  • フジトク(3)
  • 常栄継手工業(8)
  • 香取組製作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
商品レビュー
  • 以上(16)
  • 以上(17)
  • 以上(19)
  • 以上(20)
価格
  • 1,500円以下(48)
  • 1,500-10,000円(111)
  • 10,000-50,000円(119)
  • 50,000-100,000円(69)
  • 100,000円以上(34)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • r3/8
  • r3/8 継手
  • r3/8 ニップル
338件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SCS13(SUS304相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製 ホースバンド インターロックバンド 岩崎製作所

    鋳鉄製 ホースバンド インターロックバンド

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
    材質鋳鉄製
  • スイッチブラケット ParkerTAIYO

    スイッチブラケット

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 高圧ニップル RIKEN(理研機器)

    高圧ニップル

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
  • ベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
    用途モンキーレンチなどが使えない場所に材質鋼
  • プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ コネクタ

    ニッタ
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • ケミフィットC1 コネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 コネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状コネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • 高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
    用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。種類扇状スプレーノズル
  • 両端マルチベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    両端マルチベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。 ラチェット機構付。
    材質鋼ナット対辺(mm)小:23~24/大:30~48
  • コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタ

    コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)

    ニッタ(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
  • ケミフィットC1 エルボ ニッタ

    ケミフィットC1 エルボ

    ニッタ
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状エルボ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製をお探しの方は「TC3-BS型」を検索ください。(内径9mmのみ) ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    ねじの種類Rc
  • 便座取外し工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    便座取外し工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具 プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります 適合サイズをご確認下さい 三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
    長さ(mm)100
  • 低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
    用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。種類扇状スプレーノズル
  • タイダクトホースGR型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGR型

    タイガースポリマー
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,501税込¥2,751
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【耐薬品性】接液面に高機能樹脂(PPSU)製ニップルを使用し、酸・アルカリなど幅広い薬品に対応 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・薬品配管・工場設備配管用ホース継手仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可材質【ニップル】PPSU樹脂【袋ナット】ナイロン【ネジ】SPS樹脂使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)、油、薬品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)

    高圧メスオスソケット

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
  • プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ティー

    ニッタ
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ティー
  • 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL ニッタ

    一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL

    ニッタ
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    使用流体空気、水
  • ペーパー盗難防止鍵付棚付横2連ワンハンドペーパーホルダー RELIANCE(リラインス)

    ペーパー盗難防止鍵付棚付横2連ワンハンドペーパーホルダー

    RELIANCE(リラインス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    堅牢でシンプルデザイン。 使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。 火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
    仕様ワンハンドカット仕様材質(本体)ステンレス表面処理ヘアーライン(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×135×134収納数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×135×134浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
  • KC コネクタ(おす) イハラサイエンス

    KC コネクタ(おす)

    イハラサイエンス
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
  • サクションホース インダス AR カクイチ

    サクションホース インダス AR

    カクイチ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷
    耐摩耗性・静電防止に優れ、スラリーや金属粉から穀物まで粉粒体の輸送に最適な耐摩耗ゴムサクションホース。耐摩耗性・静電防止効果にすぐれています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
    用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用、スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層使用温度範囲(℃)-10~50特性耐摩耗、静電防止
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥4,963~税込¥5,459~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量・コンパクトで、狭所でも簡単に取り付け可能 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【再使用可能】組付けテストや試運転などの短時間使用であればスリーブの再使用が可能で、コストダウンに貢献 (常温で使用期間1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブは3回まで再利用可能。) ※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・PP製をお探しの方は「TC2-P型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 洋便器取付レンチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洋便器取付レンチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
    仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。材質ポリアセタール、他
  • クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C ニッタ

    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C

    ニッタ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    最高使用圧力(MPa)0.4
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす) 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)

    常栄継手工業
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター

    常栄継手工業
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロフレックスシートロール(粘着なし) エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール(粘着なし)

    エアロフレックス
    ¥62,980税込¥69,278
    1巻
    3日以内出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
  • DIN 変換アダプタ ノーブランド

    DIN 変換アダプタ

    ノーブランド
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに材質鉄
  • コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) ニッタ

    コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ)

    ニッタ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状ユニバーサルタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
  • クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-L ニッタ

    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-L

    ニッタ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    最高使用圧力(MPa)0.4
  • ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    当日出荷から52日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • NW テーパー おすねじ コスモ・テック

    NW テーパー おすねじ

    コスモ・テック(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
r38特集
おすすめ人気ランキング