カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧ポンプ(7)
        • 油圧バルブ(3)
        • 高圧用管継手(8)
        • 油圧ホース(3)

油圧機器・油圧ホース :「r38」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
  • r3/8
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ニップル RIKEN(理研機器)

    高圧ニップル

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
  • 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)

    高圧メスオスソケット

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
  • KC コネクタ(おす) イハラサイエンス

    KC コネクタ(おす)

    イハラサイエンス
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
  • DIN 変換アダプタ ノーブランド

    DIN 変換アダプタ

    ノーブランド
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに材質鉄
  • KLN エルボニップル(おす) イハラサイエンス

    KLN エルボニップル(おす)

    イハラサイエンス
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
  • 継手 RIKEN(理研機器)

    継手

    RIKEN(理研機器)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    概略質量(kg)0.1接続口径(Rc)NPT3/8、R3/8最高使用圧力(MPa)70
  • 耐熱・耐火シリコンリボン ツツミ工業

    耐熱・耐火シリコンリボン

    ツツミ工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    4日以内出荷
    引火・融解せず形状をとどめます。非常に薄く取り扱いしやすい耐熱テープです
    用途シリコンリボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。材質酸化第二鉄+シリコンゴム厚さ(mm)0.5長さ(m)30難燃性UL94-VO準拠引張強度(MPa)7.8推奨雰囲気温度(℃)-50~250
  • シャフト RIKEN(理研機器)

    シャフト

    RIKEN(理研機器)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • EO-2 GE-R-ED オスコネクター Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 GE-R-ED オスコネクター

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • EO-2 GM-R(KEG) オスコネクター Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 GM-R(KEG) オスコネクター

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シリーズL
  • ロータパック ダイキン工業

    ロータパック

    ダイキン工業
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1個
    翌日出荷から30日以内出荷
  • ロータパック ダイキン工業

    ロータパック

    ダイキン工業
    ¥889,800税込¥978,780
    1個
    20日以内出荷から40日以内出荷
    騒音レベル60dB(A)以下を達成。住宅街の中の工場でも油圧の音が気になりません。_x000D_。縦型・横型それぞれミニマムサイズ。設置場所を選びません。_x000D_。シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。_x000D_。油温上昇を室温+15℃以下に抑え、機械の熱歪みを解消しました。_x000D_。NDR081、NDR151には電磁操作弁が搭載可能です。
    形式基本形式:ロータパック最高使用圧力(MPa)7
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • C-4103テープ式端末 住電機器システム

    C-4103テープ式端末

    住電機器システム
    ¥40,280税込¥44,308
    1組
    9日以内出荷
  • C-4102テープ式端末 住電機器システム

    C-4102テープ式端末

    住電機器システム
    ¥29,580税込¥32,538
    1組
    9日以内出荷
  • ピストンポンプ 2連ポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ 2連ポンプ

    ダイキン工業
    ¥235,000税込¥258,500
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    Vシリーズピストンポンプとベーンポンプを一体化した2連ポンプです。
    仕様デザイン番号:95制御方式プレッシャコンペンセータ制御回転方向【軸】時計方向(右回転)適合流体石油系作動油商品タイプVDシリーズ2連ポンプ
  • ピストンポンプ 2連ポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ 2連ポンプ

    ダイキン工業
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    50日以内出荷
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    50日以内出荷から80日以内出荷
  • エナパック レデューシングリリーフ油用バルブ RDV-50R RDV-50R エナパック

    エナパック レデューシングリリーフ油用バルブ RDV-50R RDV-50R

    エナパック
    ¥131,014税込¥144,115
    1個
    61日以内出荷
    ・二次側圧力を一次側圧力より低い圧力に設定できます。また、一次側圧力の変化にかかわらず、二次圧側圧力を一定に保つことができます。(減圧範囲は一次側圧力により変化します。)。・減圧時には回路が閉じられていて油用バルブやドレンポート(R)からのリークはありません。・吐出量の少ない油圧油用ポンプで、複数のシリンダを異なる圧力で使用するために最適な油用バルブです。・二次側圧力が設定より上昇したり、シリンダに過負荷が生じ場合は、油用バルブ内の安全弁が作動してドレンポート(R)から油が戻り、設定圧力まで制御されます。
    用途使用圧力 P(一次側ポート):50MPa(Max)。A(二次側ポート):1.8~38MPa。R(ドレンポート):2MPa以下 最大流量 P→A:6L/min。A→P:25L/min。A→Rmax:お問い合せ 流れ方向 P→A:二次圧制御。A→P:P開放時のみ逆流。(外付けのチェック油用バルブはA→Pの最大逆流を大きく超える場合や。サージ圧力や脈動が起こりえる油圧装置に推奨する。) 取付方向 任意 圧力調整 1回転当り3.1MPa。(圧力を調整する場合は必ず圧力計を用いて調整してください。

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

r38特集
おすすめ人気ランキング
油圧機器・油圧ホース