関連キーワード
  • t21
  • t222
  • nt-20
11,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~)CKD
3,275税込3,603
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
L Series(LQ3T2A) SMCL Series(LQ3T2A)SMC
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Z Series(ZP3-T02) SMCZ Series(ZP3-T02)SMC
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
標準形エアシリンダ(丸形) CM2T2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2T2SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
L Series(LQ2T2A) SMCL Series(LQ2T2A)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T2H~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T2H~)CKD
3,288税込3,617
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2WH~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2WH~)CKD
5,525税込6,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動
RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-T2~) CKDRRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-T2~)CKD
3,525税込3,878
1個
8日以内出荷
種別部品
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/4 x 5/32
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2V~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2V~)CKD
3,325税込3,658
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2H~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2H~)CKD
3,284税込3,612
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
種別部品作動方式複動
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2C) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T2C)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:3 x 2
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A21) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A21)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(21) ミリ:6 x 4
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2H3~)CKD
3,288税込3,617
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2WV~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2WV~)CKD
5,525税込6,078
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2JV~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2JV~)CKD
5,875税込6,463
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2JH~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2JH~)CKD
5,875税込6,463
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2WH3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2WH3~)CKD
5,488税込6,037
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2C21) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T2C21)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(21) ミリ:6 x 4
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2JH3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2JH3~)CKD
5,850税込6,435
1個
8日以内出荷から42日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2V3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2V3~)CKD
3,288税込3,617
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2YH3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2YH3~)CKD
7,175税込7,893
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T2H3~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T2H3~)CKD
3,675税込4,043
1個
8日以内出荷
種別部品
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2C2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2C2BSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2CSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2A2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2A2BSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T2CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T2CL)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34T2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34T2N4)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T2L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T2L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33T2L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33T2L4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04T2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04T2N4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2C2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2C2ASMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2ASMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2CL)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04T2BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04T2BL)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T2CL4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
...
t2特集
おすすめ人気ランキング