絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • 東信製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プランジャー :「SHINTO」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデックスプランジャー NDXA イマオコーポレーションインデックスプランジャー NDXAイマオコーポレーション
2,188税込2,407
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
プランジャー|ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH イマオコーポレーションプランジャー|ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLHイマオコーポレーション
399税込439
1個
翌日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。 RoHS指令適合製品です。
材質スチール製材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜質量(g)4タイプ軽荷重用(1本ライン)寸法L(mm)16寸法d(mm)4寸法S(mm)2耐熱温度(℃)100寸法w(mm)1.2材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L(ZSPは亜鉛メッキ)HRC56~60RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8×1.25荷重(N)7~15
インデックスプランジャー(エア作動) ASDX イマオコーポレーションインデックスプランジャー(エア作動) ASDXイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
エンプラケースプランジャー EBP イマオコーポレーションエンプラケースプランジャー EBPイマオコーポレーション
219税込241
1個
翌日出荷
材質(本体)ポリアセタール、ブラック材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)6~12
口金 CP175 イマオコーポレーション口金 CP175イマオコーポレーション
34,980税込38,478
1個
当日出荷
センタリングクランプに取付ける口金です。
質量(kg)710タイプセレーション
プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXNイマオコーポレーション
2,910税込3,201
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッドタイプロックボタン付き形式BNDXN使用温度範囲(℃)-40~90材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
ショートプランジャー ZSP-SUS イマオコーポレーションショートプランジャー ZSP-SUSイマオコーポレーション
509税込560
1個
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUS303タイプ1本ライン耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420荷重(最小~最大)(N)3~10
ボールプランジャー BSU イマオコーポレーションボールプランジャー BSUイマオコーポレーション
1,488税込1,637
1個
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUS303質量(g)10タイプライン無し材質(ボール)SUS420、HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
スプリングプランジャー専用レンチ PW イマオコーポレーションスプリングプランジャー専用レンチ PWイマオコーポレーション
729税込802
1個
翌々日出荷
プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSUCA イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSUCAイマオコーポレーション
889税込978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質SUS製材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー ZN イマオコーポレーションスプリングプランジャー ZNイマオコーポレーション
699税込769
1個
3日以内出荷
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜タイプ1本ライン寸法M(mm)M 4×0.7耐熱温度(℃)90材質(センターピン)SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HRC56~6適合レンチPW4荷重(最小~最大)(N)2~ 7
プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDXイマオコーポレーション
12,998税込14,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
プランジャー|スプリングプランジャー(エンドスイッチ仕様) SPEPF イマオコーポレーションプランジャー|スプリングプランジャー(エンドスイッチ仕様) SPEPFイマオコーポレーション
12,901税込14,191
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。 信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。 ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6Nmを推奨します。 本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。接続する機器の入力仕様をご確認ください。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSPEPF使用電圧(V)DC10~30保護等級IP67材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L(HV550~600)最大電流(mA)200
プランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJ イマオコーポレーションプランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJイマオコーポレーション
319税込351
1個
4日以内出荷
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303質量(g)0.1寸法L(mm)3寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)0.6寸法S(mm)0.4寸法D(mm)2(+0.08/0)寸法D1(mm)2.5材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)1.2~2.5
プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCA イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCAイマオコーポレーション
544税込598
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質スチール製材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)100材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー|ポジショニングブッシュ POB イマオコーポレーションプランジャー|ポジショニングブッシュ POBイマオコーポレーション
1,048税込1,153
1個
当日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。 テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。 AMBと合わせて使用できます。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780)シリーズPOB
プランジャー|インデックスプランジャー WDX イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー WDXイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
サイズ10材質(本体)WDX:SUM22L四三酸化鉄皮膜質量(g)24寸法L(mm)47寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)24寸法A(mm)1.3寸法S(mm)5寸法D(mm)21寸法D1(mm)12(h9)耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)589材質(ノーズ)WDX:SUS22LHRC58~62荷重(N)5~12
プランジャー|ボールプランジャー(ロングロック付) LBSU・LBSUH イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー(ロングロック付) LBSU・LBSUHイマオコーポレーション
1,223税込1,345
1個
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSUH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)SUS303質量(g)0.2タイプ重荷重用(2本ライン)寸法L(mm)7寸法d(mm)1.5寸法A(mm)4寸法S(mm)0.5材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)80寸法w(mm)0.4材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)寸法MM3×0.5荷重(N)5~7
プランジャー|インデックスプランジャー(ショートタイプ・ノーズロック型) NDXNS-L イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー(ショートタイプ・ノーズロック型) NDXNS-Lイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
サイズ12材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜質量(g)30タイプノーズロック型形式NDXNS-L寸法L(mm)41.7寸法d(mm)6(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)10寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)25寸法T(mm)6寸法W(mm)19寸法T1(mm)8耐熱温度(℃)80寸法W1(mm)14材質(コイルバネ)SUS302WPAナットダブルナット材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容せん断力(N)848材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62寸法MM12×1.5荷重(N)6~14
プランジャー|エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ イマオコーポレーションプランジャー|エンプラケースプランジャー EBP・EBPJイマオコーポレーション
209税込230
1個
7日以内出荷
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.15/+0.1) RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアセタールブラック寸法L1(mm)1材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー|インデックスプランジャー SDXN イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー SDXNイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Zサイズ20材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303質量(g)98タイプノーズロック無し形式SDXN寸法L(mm)74寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)40寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)33寸法T(mm)-寸法W(mm)30耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPAナットナット無し材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)2355材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303寸法MM20×1.5荷重(N)15~34
プランジャー|スプリングプランジャー PL-SUS・PLH-SUS・PLN-SUS イマオコーポレーションプランジャー|スプリングプランジャー PL-SUS・PLH-SUS・PLN-SUSイマオコーポレーション
1,523税込1,675
1個
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 PLH-SUS:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
適合【専用レンチ】-材質(本体)SUS303質量(g)0.35タイプ中荷重用(ライン無し)寸法L(mm)10寸法d(mm)1寸法S(mm)1.5耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180寸法Lf(mm)1.5寸法w(mm)0.7材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.4寸法Lf1(mm)1寸法MM3×0.5荷重(N)0.5~3
プランジャー|ショートプランジャー ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS イマオコーポレーションプランジャー|ショートプランジャー ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUSイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP-SUS:1本ライン、SPLH-SUS:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS製材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用(1本ライン)耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー|インデックスプランジャー NDXN イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー NDXNイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
サイズ10材質(本体)SUS303質量(g)20寸法L(mm)43.5寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)17寸法A(mm)1.3寸法S(mm)5寸法D(mm)21寸法B(mm)2寸法T(mm)-寸法W(mm)-寸法T1(mm)7耐熱温度(℃)80寸法W1(mm)13材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容せん断力(N)589材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303寸法MM10×1荷重(N)5~12

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー