絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • イマオコーポレーション(307)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(179)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(157)
  • エスコ(147)
  • RS PRO(70)
  • MIYOSHI(小西製作所)(50)
  • ナベヤ(20)
  • 大阪魂(8)
  • kipp(7)
  • ジョー・プリンス竹下(5)
  • 東信製作所(3)
  • ハヤシ(3)
  • 栃木屋(2)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • Fairlane(2)
  • 住友電工(1)
  • 洲本整備機(1)
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
ストローク(mm)
  • 0.4(3)
  • 0.8(4)
  • 0.9(3)
  • 1(6)
  • 1.4(1)
  • 1.5(5)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 2.3(2)
  • 2.4(1)
  • 2.5(6)
  • 3(2)
  • 3.5(4)
  • 4(2)
  • 4.5(4)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCOスプリングプランジャー(スチールピン)TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
プランジャー(はめ込みタイプ) TRUSCOプランジャー(はめ込みタイプ)TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
プランジャー(はめ込みタイプ) TRUSCOプランジャー(はめ込みタイプ)TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)樹脂(POM)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)50
ボールプランジャー(ステンレスボール) TRUSCOボールプランジャー(ステンレスボール)TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCOボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
ミーリングスペーサー 内径25.4mm TRUSCOミーリングスペーサー 内径25.4mmTRUSCO
979税込1,077
1枚
当日出荷
ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)25.4
ミーリングスペーサー 内径31.75mm TRUSCOミーリングスペーサー 内径31.75mmTRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)31.75
スプリングプランジャー(樹脂ピン) TRUSCOスプリングプランジャー(樹脂ピン)TRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
ショートプランジャー(スチールピン) TRUSCOショートプランジャー(スチールピン)TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー