ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
ねじ寸法M4
ねじ深さ(mm)8
参考使用荷重(kN)0.20
包装JAN付袋入り
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)5
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。耐荷重を重視したデザインです。
用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。
トラスコ品番205-1944
材質/仕上SUS304
質量(g)161
寸法D(mm)9
包装JAN付袋入り
取付ピッチ(mm)69×82
H(mm)13
穴径(mm)5.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質ステンレス(SUS304)
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付
寸法H(mm)30
ねじ径(mm)M5
寸法B(mm)11
参考使用荷重(kN)0.44
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途機械部材の一部・取手として使用
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)142
寸法D(mm)8
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-0117
質量(g)161
種類トランク取手
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。