絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(739)
  • LAMP(スガツネ工業)(313)
  • イマオコーポレーション(250)
  • エスコ(228)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(209)
  • ジョー・プリンス竹下(209)
  • ハーフェレ(209)
  • 栃木屋(160)
  • RS PRO(127)
  • ホシモト(99)
  • MIYOSHI(小西製作所)(60)
  • SUGICO(スギコ)(56)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(54)
  • シブタニ(42)
  • MK(丸喜金属本社)(22)
  • 三木プーリ(10)
  • 水本機械製作所(10)
  • ノーブランド(7)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(15)
  • 樹脂(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
379税込417
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCOステンレス引き取手(おねじ)TRUSCO(3件のレビュー)
449税込494
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCOステンレスセーフティーバーヘアラインTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋
当日出荷から翌々日出荷
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。穴径(Φmm)5参考使用荷重(kN)0.78材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本寸法d(mm)5
ステンレス引き取手用化粧座金 TRUSCOステンレス引き取手用化粧座金TRUSCO(4件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)1袋入数(個)2
丸棒樹脂取手(ABS樹脂) TRUSCO丸棒樹脂取手(ABS樹脂)TRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。付属品トラス小ねじ4×28 2本材質ABS樹脂全長(mm)80全高(mm)28全長L(mm)80ねじ寸法M4×28取付ピッチ(mm)70ねじ深さ(mm)11
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじ TRUSCO引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじTRUSCO
869税込956
1個
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)タイプめねじ
丸棒樹脂取手(PS樹脂) TRUSCO丸棒樹脂取手(PS樹脂)TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
引き取手 めねじタイプ TRUSCO引き取手 めねじタイプTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)おねじ TRUSCO引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)おねじTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番469-4121全長(mm)109質量(g)130タイプおねじ径(Φmm)9ねじ長さ(mm)17全高(mm)85ねじ寸法M6×1.00取付ピッチ(mm)100
楕円取手 TRUSCO楕円取手TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)ナチュラル表面仕上げ鏡面バフ
溝付角型取手 TRUSCO溝付角型取手TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)ナチュラルねじ寸法M5表面仕上げ鏡面バフ
スプリング付トランク取手 TRUSCOスプリング付トランク取手TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ばね付により、振動によるハンドルのガタツキがありません。
用途各種コンテナ、業務機器に。 各種キャビネット等に。
ステンレスセーフティーバー鏡面 TRUSCOステンレスセーフティーバー鏡面TRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス引き取手(ねめじ) TRUSCOステンレス引き取手(ねめじ)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)トラスコ品番275-4371質量(g)26タイプめねじタイプ寸法L(mm)86寸法H(mm)30ねじ径M-4寸法D(mm)6寸法B(mm)7.0寸法P(mm)80参考使用荷重(kN)0.20質量(g/袋)26
ステンレストランク取手 TRUSCOステンレストランク取手TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途機械部材の一部、取っ手として使用材質/仕上ステンレスSUS304質量(g)142参考使用荷重(kN)0.20
丸棒取手(ABS樹脂) TRUSCO丸棒取手(ABS樹脂)TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。付属品B1 トラスタッピング4×30 2本材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)クロムメッキ適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
ステンレス引き取手用 化粧座金 TRUSCOステンレス引き取手用 化粧座金TRUSCO
249税込274
1袋(2個)
当日出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金として。適合引き取手:TTO-4シリーズトラスコ品番257-7459材質ステンレス(SUS304)寸法T1(mm)2寸法T2(mm)1寸法A1(mm)6寸法A2(mm)4.2寸法A3(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
引き取手 おねじタイプ TRUSCO引き取手 おねじタイプTRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
トランク取手 TRUSCOトランク取手TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途機械部材の一部、取手として。トラスコ品番208-0180幅(mm)92材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)82質量(g)161参考使用荷重(kN)0.2アズワン品番64-8749-50穴径(mm)5.1
スプリング付トランク取手 TRUSCOスプリング付トランク取手TRUSCO
959税込1,055
1個
当日出荷

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手