16ページ目: ハンドル、取手

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
2,884件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4型5型ハンドル ジョー・プリンス竹下4型5型ハンドルジョー・プリンス竹下
6,198税込6,818
1個
当日出荷から12日以内出荷
上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。
用途特装車、コンテナボックス材質可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
6mm フィックスドレバー(角穴) エスコ6mm フィックスドレバー(角穴)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)角穴:6×6×16、R:65、H:36.5、d:18、止め穴:M4×0.7
U取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)U取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理許容荷重(N)1000
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
寸法Lf(mm)13寸法M(mm)M6許容荷重(N)1000
密閉式アジャストハンドル  (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)密閉式アジャストハンドル (鍵付き)TAKIGEN(タキゲン)
3,179税込3,497
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装番号:T0230
ダブルスナッチロックハンドル (外部操作ハンドル) TAKIGEN(タキゲン)ダブルスナッチロックハンドル (外部操作ハンドル)TAKIGEN(タキゲン)
14,065税込15,472
1個
92日以内出荷
ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続しているため、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア仕様外部操作ハンドル付属品キー2本材質ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2231表面仕上げハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)番号:T0230タキゲンコード3489
面付クレモン錠(インナーハンドル付) TAKIGEN(タキゲン)面付クレモン錠(インナーハンドル付)TAKIGEN(タキゲン)
26,208税込28,829
1個
6日以内出荷から52日以内出荷
面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上標準色シルバーメタリック適合扉厚(mm)47~53
ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス クランク ハンドル イマオコーポレーションステンレス クランク ハンドルイマオコーポレーション
8,536税込9,390
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ダイアルハンドル ノブ イマオコーポレーションダイアルハンドル ノブイマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)表面処理(ノブ)焼付塗装色(ノブ)シルバーグレー
ステンレスケースハンドル(角型) ジョー・プリンス竹下ステンレスケースハンドル(角型)ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 黒色プラスチック枠付きです。 7角芯は鉄製です。
用途サッシ、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4皿小ネジ×4本仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ウイングハンドル 鍵付 同一 ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 同一ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 止金が付属しています。 防水性能はIPX3相当です。
用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。分野設備・機械
アルミグリップ(丸型) シブタニアルミグリップ(丸型)シブタニ
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。
用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC)仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)560(57kgf)
キャップ付き取手 シブタニキャップ付き取手シブタニ
569税込626
1本
4日以内出荷
パネルの表側かた取り付けが可能です。
用途機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂仕上取手:焼付塗装(シルバー),キャップ:生地(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
取手 シブタニ取手シブタニ
849税込934
1本
4日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)370(38kgf)
楕円取手 TRUSCO楕円取手TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)ナチュラル表面仕上げ鏡面バフ
レクト兼用引手 MK(丸喜金属本社)レクト兼用引手MK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品鉄一番ねじ 2.0×16
防水平面スイングハンドル 鍵付 ホシモト防水平面スイングハンドル 鍵付ホシモト(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から9日以内出荷
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応付き
丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付) ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)ジョー・プリンス竹下
969税込1,066
1個
6日以内出荷
・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)240仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)(最大)2RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,385税込4,824
1個
当日出荷から5日以内出荷
受座は締代微調節可能です。
用途厨房用機器・医療用機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,297税込6,927
1個
当日出荷
南京錠(C-555)が併用できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座質量(g)990表面仕上げクロムめっき(MZCr)0200タキゲンコード60028
薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,317税込3,649
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス 密閉用セーフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用セーフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
19,676税込21,644
1個
予約販売
ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
セフティコーナーハンドル(脱出装置付) TAKIGEN(タキゲン)セフティコーナーハンドル(脱出装置付)TAKIGEN(タキゲン)
8,047税込8,852
1個
4日以内出荷
南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60215
ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付)TAKIGEN(タキゲン)
9,313税込10,244
1個
4日以内出荷
施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
大型用ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)大型用ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,319税込3,651
1個
当日出荷から5日以内出荷
大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 封印リング(オプション)を取付けることができます。
用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
密閉用連動ハンドル用パイプ(全長988) TAKIGEN(タキゲン)密閉用連動ハンドル用パイプ(全長988)TAKIGEN(タキゲン)
2,807税込3,088
1個
4日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)質量(g)3100パイプ長(mm)988表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨0350タキゲンコード60683
プッシュボタンハンドル TAKIGEN(タキゲン)プッシュボタンハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,982税込3,280
1個
4日以内出荷
ワンプッシュでハンドルが飛出す平面タイプ 平面状態の時は止め金は回りません。
用途鉄道車両・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)適合扉厚(mm)0.8~6表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23554
アジャスタブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)アジャスタブルロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,360税込1,496
1個
予約販売
ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品専用止め金表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01305
ステンレス 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
14,167税込15,584
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製品で耐食性に優れています。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途高速道路制御盤・船舶用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロッドコントローラーTAKIGEN(タキゲン)
5,214税込5,735
1個
4日以内出荷
ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止 左右兼用型
用途キュービクル・シェルター材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1.5表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
2,220税込2,442
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04628
取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
203税込223
1個
4日以内出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード04538
防水カラーポップハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水カラーポップハンドル用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ポップハンドルとロックハンドルを組合せた二重安全機構 閉扉時の止め金は内蔵されたロック機構の働きで固定 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前はコインロックタイプで、鍵違い、マスターキーシステムが組込めます。 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・振動機器の扉材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)付属品キー1本・大ナット・ビスセット質量(g)本体/490、ハンドル/90標準色シルバーメタリック最大適合板厚(mm)3.5表面仕上げ本体/アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)2002タキゲンコード00617
フラット防水リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)フラット防水リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,738税込3,012
1個
4日以内出荷
ハンドルを収納することにより止め金が3~~5mmリフト。シールド効果が得られます。 指でハンドルをリフトさせるシンプル構造です。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)0200
革 取手 TAKIGEN(タキゲン)革 取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
本革を使用しソフトな使用感が得られます。 取付け面からの突起が少ない。
用途計測機器・通信機器材質皮革(薄茶色)吊下荷重(N)19~39
ショーケース取手 TAKIGEN(タキゲン)ショーケース取手TAKIGEN(タキゲン)
2,123税込2,335
1個
4日以内出荷
グリップを改良し操作性を向上させました。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04588
ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)
12,930税込14,223
1個
4日以内出荷
錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本表面仕上げバフ研磨
密閉用小型連動ハンドル 鍵なし本体 TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型連動ハンドル 鍵なし本体TAKIGEN(タキゲン)
4,892税込5,381
1個
4日以内出荷
扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品受座・キー2本材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60694

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手