17ページ目: ハンドル、取手

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
2,884件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属)TAKIGEN(タキゲン)
11,667税込12,834
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)適合パイプΦ17.3 t=2.3表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉用パットハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉リフトハンドル用ラッチ受 TAKIGEN(タキゲン)密閉リフトハンドル用ラッチ受TAKIGEN(タキゲン)
2,136税込2,350
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途厨房機器・試験機器などの密閉扉
大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)大型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,160税込6,776
1個
4日以内出荷
新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
密閉ハンドル用インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉ハンドル用インナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,438税込2,682
1個
当日出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売) インナーハンドル(FA-624H-2)は左右兼用です。
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60876
パイプ取手用フランジ(ヘアーライン) TAKIGEN(タキゲン)パイプ取手用フランジ(ヘアーライン)TAKIGEN(タキゲン)
2,081税込2,289
1個
4日以内出荷
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス ハッチロック(密閉タイプ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ハッチロック(密閉タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
19,834税込21,817
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。 防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品専用止め金表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス L型ハンドル(L=85) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型ハンドル(L=85)TAKIGEN(タキゲン)
3,711税込4,082
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)210寸法L(mm)85最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00783
ステンレス 埋込み取手用パッキン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手用パッキンTAKIGEN(タキゲン)
150税込165
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス 角引手 (L120×W35) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角引手 (L120×W35)TAKIGEN(タキゲン)
832税込915
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)48寸法L1(mm)120寸法L2(mm)92寸法H1(mm)2寸法H2(mm)11寸法P1(mm)106寸法P2(mm)21寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00757
ステンレス 舟底引手(L75×W18) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 舟底引手(L75×W18)TAKIGEN(タキゲン)
125税込138
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L1(mm)75寸法L2(mm)48寸法P(mm)66寸法H2(mm)7.5寸法W1(mm)18寸法W2(mm)15表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00755
ステンレス 取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=80)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)100寸法L1(mm)20寸法L2(mm)96寸法P(mm)80寸法M(mm)M4寸法H1(mm)6寸法H2(mm)20寸法W1(mm)18寸法W2(mm)12寸法H3(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)294タキゲンコード00955
ステンレス 取手7型(P=125) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手7型(P=125)TAKIGEN(タキゲン)
2,530税込2,783
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)155寸法L1(mm)145寸法L2(mm)35寸法W(mm)25寸法P(mm)125寸法d(Φmm)6.5寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00711
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20)TAKIGEN(タキゲン)
216税込238
1個
当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)6寸法L(mm)24寸法P(mm)20表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01206
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55)TAKIGEN(タキゲン)
250税込275
1個
当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)10寸法L(mm)59寸法P(mm)55表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01204
化粧座金(A-1042-C-1・2・3・15用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-1・2・3・15用)TAKIGEN(タキゲン)
227税込250
1個
当日出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-1・2・3・15材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)12.2寸法D3(Φmm)18寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)4.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01227
ステンレス 取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=68)TAKIGEN(タキゲン)
396税込436
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード04387
ステンレス 取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,039税込1,143
1個
当日出荷
寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=238) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=238)TAKIGEN(タキゲン)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)265寸法H(mm)50寸法L1(mm)250寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00680
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40)TAKIGEN(タキゲン)
414税込455
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法L(mm)46寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)40寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01101
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188)TAKIGEN(タキゲン)
1,512税込1,663
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)270寸法L(mm)200寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)188寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00673
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=288) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=288)TAKIGEN(タキゲン)
2,033税込2,236
1個
予約販売
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)365寸法L(mm)300寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)288寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00671
キャビン用アウターハンドル TAKIGEN(タキゲン)キャビン用アウターハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途特装車・バス・建設機械材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・取付け板表面仕上げクロムめっき(MZCr)
引戸用フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)引戸用フラッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,643税込2,907
1個
4日以内出荷
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
プラスチックカバーラッチ TAKIGEN(タキゲン)プラスチックカバーラッチTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
5日以内出荷
差込むだけのワンタッチで取付けられます。 樹脂製のため軽量です。 ワンタッチで開閉できます。
適合板厚(mm)1.2~2.3表面仕上げシボ仕上(意匠面)
取手(P=210) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=210)TAKIGEN(タキゲン)
769税込846
1個
当日出荷
取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)質量(g)100標準色ブラック推奨ねじなべねじM5タキゲンコード01820
ラッチ式大型平面ハンドル(固定) TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式大型平面ハンドル(固定)TAKIGEN(タキゲン)
3,486税込3,835
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)標準色シルバー表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード04284
プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチックスイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3TAK60
ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,893税込5,382
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
三角取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)三角取手(P=60)TAKIGEN(タキゲン)
170税込187
1個
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器材質ABS樹脂質量(g)21
軽量型取手(取手部Φ25×L200) TAKIGEN(タキゲン)軽量型取手(取手部Φ25×L200)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,606税込3,967
1個
当日出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両質量(g)190寸法L(mm)200材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)168寸法P2(mm)118材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01766
T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)T型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,829税込2,012
1個
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)191表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00563
アーチ取手(P=170) TAKIGEN(タキゲン)アーチ取手(P=170)TAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)質量(g)260寸法L(mm)220寸法P(mm)170寸法H1(mm)41.4寸法H2(mm)23.4材質(カバー)ABS樹脂ハンドル色ブラックカバー色ブラウン表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装タキゲンコード01234
プッシュボタン式回転取手 TAKIGEN(タキゲン)プッシュボタン式回転取手TAKIGEN(タキゲン)
1,349税込1,484
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンプッシュで取手が飛び出します。 使用しないときは平面で安全です。 防水タイプ(シリコーンケース使用)
用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)付属品取付けビス最大適合板厚(mm)4表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
メタリック樹脂取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)メタリック樹脂取手(P=130)TAKIGEN(タキゲン)
395税込435
1個
当日出荷
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)寸法L(mm)145.5寸法P(mm)130
角型3号取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)角型3号取手(P=130)TAKIGEN(タキゲン)
812税込893
1個
4日以内出荷
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)寸法L1(mm)140寸法W(mm)12寸法P(mm)130表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)スナッチロック平面ハンドル(耐振用)TAKIGEN(タキゲン)
2,981税込3,279特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
ラッチ式平面ハンドル(三方締) TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル(三方締)TAKIGEN(タキゲン)
2,586税込2,845
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
封印ビス付ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス付ロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途配分電盤・制御盤

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手