20ページ目: ハンドル、取手

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
2,884件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテムステンレス取手U型 マグネット付ラクテム
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシジョー・プリンス竹下
819税込901
1個
当日出荷
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
取手 黄銅サテンニッケルメッキ ジョー・プリンス竹下取手 黄銅サテンニッケルメッキジョー・プリンス竹下
309税込340
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質黄銅(Bs)仕上サテンニッケルメッキ
取手 アンティークブロンズ ジョー・プリンス竹下取手 アンティークブロンズジョー・プリンス竹下
599税込659
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上ANB(アンティークブロンズ)
ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L88質量(g)125P80仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980642 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980642LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)36L150L227D41H325L325t9.5d14.4H225H160仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)25耐荷重(N)245d27寸法P135寸法P245
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
L70H22.5質量(g)28P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-322 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-322LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
L330質量(g)240P320仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
取手 SUGICO(スギコ)取手SUGICO(スギコ)
479税込527
1個
翌々日出荷
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
付属品キャップ材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
ステン公団用三ツ穴取手 SUGICO(スギコ)ステン公団用三ツ穴取手SUGICO(スギコ)
209税込230
1個
翌々日出荷
開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)材質ステンレス(SUS304)
密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒 SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒SUGICO(スギコ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360関連資料寸法図(0.04MB)モデルFC-702
埋込みフック SUGICO(スギコ)埋込みフックSUGICO(スギコ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ88×H33関連資料寸法図(0.06MB)モデルAH-2
アートスリム取手 SUGICO(スギコ)アートスリム取手SUGICO(スギコ)
159税込175
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。板金にワンタッチで取付可能です。
材質ABS関連資料寸法図(0.08MB)
ステンレス丸棒取手 SUGICO(スギコ)ステンレス丸棒取手SUGICO(スギコ)
799税込879
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)
ステンレス引き取手 めねじ SUGICO(スギコ)ステンレス引き取手 めねじSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)ステンレス・パネル取手SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.16MB)
回転ハンドル SUGICO(スギコ)回転ハンドルSUGICO(スギコ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
給食用コンテナの観音式扉などに最適です。ハンドルを回転させるとロッド棒が連動し扉を開閉します。
アルミ取手 SUGICO(スギコ)アルミ取手SUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
グリップがアルミ製の取手です。
付属品化粧シール材質【バー】アルミ【ベース】ナイロン66(黒)
エボナイト引手 SUGICO(スギコ)エボナイト引手SUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
グリップにエボナイト(超硬質ゴム)を使用した引手です。
材質真鍮(クロームメッキ)/エボナイト関連資料寸法図(0.02MB)
ステン円筒ツマミ SUGICO(スギコ)ステン円筒ツマミSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステントラスビス材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面磨き
取手 SUGICO(スギコ)取手SUGICO(スギコ)
409税込450
1個
9日以内出荷
ドアなどの取手にお使いいただけます。
付属品M6ビス×2材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)使用荷重(kg)40関連資料寸法図(0.05MB)
ステンレス取手 SUGICO(スギコ)ステンレス取手SUGICO(スギコ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げバフ研摩
ラウンドアルミハンドル RD2 RD2-120N イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD2 RD2-120Nイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂L120質量(g)84寸法Lf(mm)10許容荷重(N)500MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18A16W16B4L10H41質量(g)23タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスハンドル SD-100-25R 三木プーリインデックスハンドル SD-100-25R三木プーリ
21,466税込23,613
1個
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
A100サイズ100B40タイプ差動型F17D20E26構造差動型目盛時計方向回転比45316
ローラー締りハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
真鍮メッキフランス取手 フジテック・ジャパン真鍮メッキフランス取手フジテック・ジャパン
189税込208
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛仕上真鍮メッキ
O型ハンドル 25ΦX300mm ブラックシールド MK(丸喜金属本社)O型ハンドル 25ΦX300mm ブラックシールドMK(丸喜金属本社)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7583材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)275
回転式取手 ACE(エース)回転式取手ACE(エース)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
日本下水道事業団A-01-2該当品です。
材質SUS304寸法(mm)230×145×145本体質量(g)1100仕上アングル:ヘアーライン 丸棒:ピーリング
防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズ ホシモト防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズホシモト
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200
コネクタつきケーブル USCA NBK(鍋屋バイテック会社)コネクタつきケーブル USCANBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。 ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
材質【コネクタナット】真鍮/ニッケルメッキ材質(ハウジング)TPU材質(ケーブル)ポリウレタン(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SWNBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法H(mm)44寸法L1(mm)117寸法A(mm)33寸法L2(mm)105.5寸法B1(mm)10.2材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン)寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000材質(スイッチ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM6
アルミ押出ハンドルHA-BE型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
アイアンハンドル横 八幡ねじアイアンハンドル横八幡ねじ
899税込989
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に材質アイアン取付ねじ皿木ねじゴールドブロンズねじサイズ3.8×25
埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
家具用ハンドル 木 193.19タイプ ハーフェレ家具用ハンドル 木 193.19タイプハーフェレ
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
木のぬくもりが感じられる無垢のハンドルです。
用途家具の扉寸法A(mm)80寸法B(mm)32寸法C(mm)64寸法D(mm)34仕上ナチュラル仕様天然木、ツイスト
家具用ハンドル ステンレス 直径10mm 155.01タイプ ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径10mm 155.01タイプハーフェレ
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)10仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS304)仕様
家具用ハンドル ステンレス 直径8mm 155.01タイプ ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径8mm 155.01タイプハーフェレ
519税込571
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)32直径(Φmm)8仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS304)仕様
家具用ノブ 真鍮 136.06タイプ ハーフェレ家具用ノブ 真鍮 136.06タイプハーフェレ
419税込461
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し寸法(mm)11×25材質真鍮仕様円筒、窪みグリップ付き
家具用ハンドル アルミニウム ハーフェレ家具用ハンドル アルミニウムハーフェレ
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し仕上黒アルマイト材質アルミニウム仕様円筒、窪みグリップ付

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手