絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: ハンドル、取手

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
特価
本日2月18日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,879件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mmハーフェレ
5,498税込6,048
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)セット内容ベース2個付仕様固定用めねじ脚付、四角ベース、ベースは芯ズレ、 2 つのハンドルデザインが可能、脚2本種別ベース付き
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸 ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸ハーフェレ
2,098税込2,308
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)12仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)
家具用ハンドル ステンレス 直径14mm 115.48タイプ 丸 ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径14mm 115.48タイプ 丸ハーフェレ
2,498税込2,748
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)14仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)
アーチェリーハンドル エスコアーチェリーハンドルエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
ハンドル(アルミ製) エスコハンドル(アルミ製)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
クローム+アルマイトシルバー仕上げ トラス小ねじM4×30、2本付
取手用座金(ステンレス製) エスコ取手用座金(ステンレス製)エスコ
240税込264
1組(2本)ほか
翌日出荷
ビニール取手 ホシモトビニール取手ホシモト
399税込439
1個
当日出荷
材質(取手)PVC材質(座金)表面処理(座金)クロムめっき質量(g)48.2RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込み取手 ホシモト埋め込み取手ホシモト
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途計測機器、通信機器 等材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取手 ホシモトパイプ取手ホシモト
999税込1,099
1個
9日以内出荷
アルミ製パイプとポリアミド製ブラケットを組み合わせていて、大型でも軽量です。
用途産業機械材質(パイプ部)アルミニウム、(ブラケット)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
小型ロックハンドル ホシモト小型ロックハンドルホシモト
799税込879
1個
9日以内出荷
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき質量(g)64.6RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドルホシモト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下丸型取り外しハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
専用ハンドル ジョー・プリンス竹下専用ハンドルジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)区分設備・機械質量(g)22仕上亜鉛メッキクロメート処理
取手 ホシモト取手ホシモト
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途各種機器、設備等仕様座金・スプリングワッシャー付材質ステンレス寸法M(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
559税込615
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質表面処理バフクロムめっき寸法M(mm)5仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
679税込747
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質ステンレス仕様座金・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
699税込769
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質ステンレス仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
防水丸形ロックハンドル ホシモト防水丸形ロックハンドルホシモト
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
防水薄型平面スイングハンドル ホシモト防水薄型平面スイングハンドルホシモト
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
シリンダーをプッシュするワンタッチタイプ。取付け面から止め金までの奥行きが15の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手ジョー・プリンス竹下
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手ジョー・プリンス竹下
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ
2.3用Z曲げ止金 ジョー・プリンス竹下2.3用Z曲げ止金ジョー・プリンス竹下
199税込219
1個
12日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパワーグリップ 栃木屋ステンレスパワーグリップ栃木屋
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
SEMI規格S8-0218セクション6.7.1「取っ手型ハンドル」に適合した取手です。 別売りのネジ用抜け止めワッシャー(TM-147-3/TM-147-3V)を併用することにより、取り付け時にねじが脱落することを防げます。(ネジ用抜け止めワッシャーは添付されておりません。)
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)554
樹脂掘込取手 栃木屋樹脂掘込取手栃木屋
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質(本体)ABS/白色材質(ケース)ABS/白色許容荷重(N[kgf])水平:97[10]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44
EC プレート付き丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下EC プレート付き丸型平面ハンドルジョー・プリンス竹下
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
PH-75 とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)タイプ鍵ナシ仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)(最大)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
EC プレート付き丸型平面ハンドル 違い ジョー・プリンス竹下EC プレート付き丸型平面ハンドル 違いジョー・プリンス竹下
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
PH-75Kとパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)タイプ鍵付 違い仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)(最大)2.3鍵違い数300通りRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手 末広金具(SUEHIRO)ステンレス丸棒取手末広金具(SUEHIRO)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上研磨
M12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ) エスコM12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ)エスコ
905税込996
1個
8日以内出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34ピッチ(mm)1.25
8mm フィックスドレバー(角穴) エスコ8mm フィックスドレバー(角穴)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)角穴:8×8×18、R:80、H:45、d:21.5、止め穴:M5×0.8
6mm フィックスドレバー(角穴) エスコ6mm フィックスドレバー(角穴)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)角穴:6×6×16、R:65、H:36.5、d:18、止め穴:M4×0.7
M8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
8日以内出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.25
M3x10mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM3x10mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M3×10、R:36.2、H:13、D:12、L:10、M:0.5
M10x50mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM10x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,310税込2,541
1個
予約販売
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
M10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ(1件のレビュー)
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
132x45mm 取手(ポリアミド/オレンジ) エスコ132x45mm 取手(ポリアミド/オレンジ)エスコ
985税込1,084
1個
8日以内出荷
材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:132、幅:27、高さ:45オレンジ
39.5x33.5mm 雌ねじ取手(クロムメッキ) エスコ39.5x33.5mm 雌ねじ取手(クロムメッキ)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
仕様タッピングビス呼び径:3.5材質ポリアミド寸法(mm)ねじ間:39.5、幅:10、高さ:33.5クロムメッキ
M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)50ねじ穴間隔(mm)100
チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)チューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
9,990税込10,989
1個
4日以内出荷
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
プラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)プラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手