50ページ目: ハンドル、取手

ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
2,881件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込取手 MN1117Z型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1117Z型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手取付穴深さ(mm)18.5
樹脂掘込取手 栃木屋樹脂掘込取手栃木屋
859税込945
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ABSアイボリー難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)127
ラッチユニット 栃木屋ラッチユニット栃木屋
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:CrRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)88
樹脂ハンドル 栃木屋樹脂ハンドル栃木屋
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PAハンドル/キャップ:黒表面処理ベース:焼付塗装(黒色)材質(ハンドル)PARoHS指令(10物質対応)対応自重(g)296
ケーシング取手 栃木屋ケーシング取手栃木屋
589税込648
1個
4日以内出荷
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質ZDC表面処理Cr(梨地)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 引き取手(めねじ) 水本機械製作所ステンレス 引き取手(めねじ)水本機械製作所
579税込637
1個
5日以内出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 引き取手(おねじ) 水本機械製作所ステンレス 引き取手(おねじ)水本機械製作所
619税込681
1個
5日以内出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス トランク取手 水本機械製作所ステンレス トランク取手水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。耐荷重を重視したデザインです。
用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。トラスコ品番205-1944材質/仕上SUS304質量(g)161寸法D(mm)9包装JAN付袋入り取付ピッチ(mm)69×82H(mm)13穴径(mm)5.1
樹脂製つまみハンドル ジョー・プリンス竹下樹脂製つまみハンドルジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
7日以内出荷
PH-52、PH-53等とパネルカットに互換性があります。 専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
つまみハンドル ジョー・プリンス竹下つまみハンドルジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
6日以内出荷
樹脂製のつまみ型ハンドルです。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
防水キーロット 黒塗装 ジョー・プリンス竹下防水キーロット 黒塗装ジョー・プリンス竹下
839税込923
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水性能はIPX5相当です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属)TAKIGEN(タキゲン)
14,651税込16,116
1個
4日以内出荷
材質アルミニウム合金(ADC)付属品フック・キーパー(FA-1815-S-1)質量(g)2075適合パイプΦ27.2、t=2.8~3.0表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60749
密閉用埋込みハンドル(本体のみ) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(本体のみ)TAKIGEN(タキゲン)
12,041税込13,245
1個
4日以内出荷
オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付) TAKIGEN(タキゲン)オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付)TAKIGEN(タキゲン)
7,579税込8,337
1個
4日以内出荷
材質レバー/ポリアミド(PA6・黒色)、ベース/亜鉛合金(ZDC)質量(g)560最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース/クロムめっき(MZCr)
インジケーター付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)インジケーター付防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
18,700税込20,570
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)615最大適合板厚(mm)7.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4666
ステンレス 溝付角型取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 溝付角型取手(P=238)TAKIGEN(タキゲン)
2,418税込2,660
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)365寸法H(mm)50寸法L1(mm)245寸法L2(mm)8寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード696
ステンレス鋼製半回転引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製半回転引手LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付き取手 シブタニキャップ付き取手シブタニ
499税込549
1個
6日以内出荷
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプBタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)450(46kgf)
掘込引手(屋内仕様) シブタニ掘込引手(屋内仕様)シブタニ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
用途建築設備、機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)RoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手 シブタニ掘込引手シブタニ
549税込604
1個
4日以内出荷
取付けが容易です。
用途車両、機械など材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)ブラック寸法H(mm)35寸法A(mm)120寸法F(mm)47寸法D(mm)30寸法E(mm)96寸法B(mm)92寸法C(mm)58寸法I(mm)106寸法J(mm)39寸法G(mm)6寸法K(mm)R19.5製品質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップ(アルマイトシルバー/サテンブラック塗装) シブタニアルミグリップ(アルマイトシルバー/サテンブラック塗装)シブタニ
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
アルミ製のため、軽量です。豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。
用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6063S-T5),ブラケット:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)1000(102kgf)
アルミグリップ(アーチ型) シブタニアルミグリップ(アーチ型)シブタニ
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
アルミ製のため、軽量です。アーチ型で握りやすい形状です。光沢をおさえた落ち着きのある表面仕上げです。
用途厨房機器、ショーケース、機械など材質/仕上アルミダイキャスト(ADC)/焼付塗装(シルバー)寸法(mm)図面通り製品質量(g)330RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップ(楕円形・ショットブラスト仕上げ) シブタニアルミグリップ(楕円形・ショットブラスト仕上げ)シブタニ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。
用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ回転ハンドル シブタニワンタッチ回転ハンドルシブタニ
679税込747
1個
4日以内出荷
収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応
ショーケース取手 シブタニショーケース取手シブタニ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。
用途空調冷熱、機械、ショーケースなど材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂寸法(mm)図面通り仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー)製品質量(g)483RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)800(82kgf)
SUS丸棒取手(傾斜タイプ) シブタニSUS丸棒取手(傾斜タイプ)シブタニ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
用途通信機器、事務機器、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨ねじ径M5製品質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)360(37kgf)
座金(ステンレスタイプ) シブタニ座金(ステンレスタイプ)シブタニ
129税込142
1袋(2個)
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ETP-114/115/116/117用化粧座金材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)シブタニ
379税込417
1本
4日以内出荷
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
取手 シブタニ取手シブタニ
369税込406
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーハンドル(ステンレスタイプ) シブタニコーナーハンドル(ステンレスタイプ)シブタニ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本寸法(mm)図面通り製品質量(g)1050RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーハンドル シブタニコーナーハンドルシブタニ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本寸法(mm)図面通り製品質量(g)840RoHS指令(10物質対応)対応
アシストバー取手(ステンレスタイプ) シブタニアシストバー取手(ステンレスタイプ)シブタニ
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA)仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー)製品質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応
密閉アジャスタハンドル シブタニ密閉アジャスタハンドルシブタニ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。
用途車両、工作機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
防水ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ防水ハンドル(ステンレスタイプ)シブタニ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナットねじ径M22RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
プルアップハンドル シブタニプルアップハンドルシブタニ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ボディには、軽量で強度の高いグラスファイバー入り樹脂を採用しています。視認性の高いインジケータ付きです。握りやすいグリップ形状です。屋内仕様です。性能 開閉試験3万回合格。引張り試験規定値200/400N合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など材質/仕上ナイロン(PA・30%ガラス入り)/シボ(黒色)付属品M5×8ナベ小ネジ(+)SUS:2本、ロッド棒ジョイント金具2セット製品質量(g)280キーS200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付ジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。仕上鏡面研磨製品質量(g)746RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス連動密閉ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス連動密閉ハンドルジョー・プリンス竹下
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、機械材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)1834RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス密閉ラッチハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ラッチハンドルジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)575RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス密閉ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドルジョー・プリンス竹下
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。仕上鏡面研磨製品質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス 引き取手用化粧座金 水本機械製作所ステンレス 引き取手用化粧座金水本機械製作所
279税込307
1袋(2個)
4日以内出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください材質ステンレス(SUS304)

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手