絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(243)
  • RS PRO(158)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(152)
  • イマオコーポレーション(78)
  • MIYOSHI(小西製作所)(50)
  • TRUSCO(6)
  • kipp(5)
  • ニューストロング販売(2)
  • 栃木屋(2)
  • 大阪魂(2)
  • ノーブランド(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • Elesa(1)
取付穴径(mm)
  • M3(4)
  • M4(8)
  • M5(10)
  • M6(22)
  • M8(28)
  • M10(32)
  • M12(28)
  • M16(18)
  • M20(7)
  • M24(1)
  • Φ6(1)
  • Φ8(2)
  • Φ10(2)
  • Φ12(2)
  • Φ16(1)
  • Φ20(1)
  • Φ24(1)
取付部
  • おねじ(15)
  • めねじ(17)
  • 丸穴(2)
取付長(mm)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(8)
  • 12.5(10)
  • 14(11)
  • 15(6)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 18(4)
  • 19(6)
  • 20(11)
  • 22(5)
  • 25(13)
  • 31(5)
  • 32(7)
  • 36(5)
  • 40(8)
  • 50(11)
  • 63(7)
  • 80(7)
形状
  • L字形(6)
  • N形(2)
  • ノブ付形(26)
材質(本体)
  • スチール(13)
  • ステンレス(10)
  • 亜鉛ダイカスト(18)
スチール・ステンレス・亜鉛ダイカスト
回し半径(mm)
  • 30(8)
  • 45(10)
  • 48(3)
  • 60(6)
  • 62(18)
  • 70(4)
  • 74(18)
  • 76(6)
  • 89(18)
  • 95(6)
  • 96(4)
  • 108(18)
  • 110(4)
  • 116(4)
  • 118(2)
  • 119(5)
  • 124(2)
  • 138(2)
  • 152(4)
  • 190(2)
30・45・48・60・62・70・74・76・89・95・96・108・110・116・118・119・124・138・152・190・回し半径(mm)をもっと見る
種類
  • クランプレバー(34)
クランプレバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M3(4)
M4(8)
M5(10)
M6(22)
M8(28)
M10(32)
M12(28)
M16(18)
M20(7)
Φ12(2)
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)154材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面下向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面下向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質(本体)スチール質量(g)154材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理締付トルク(N・m)40表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼質量(g)302種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール質量(g)302種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)154材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質(本体)スチール質量(g)154材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理締付トルク(N・m)40表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼質量(g)304種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール質量(g)304種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
ドア・キャッチ/左回しでロック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドア・キャッチ/左回しでロックRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
549税込604
1個
18日以内出荷
材質(本体)鉄系焼結合金RoHS指令(10物質対応)対応
ドア・キャッチ/右回しでロック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドア・キャッチ/右回しでロックRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
549税込604
1個
18日以内出荷
材質(本体)鉄系焼結合金RoHS指令(10物質対応)対応
バネ付留め金、DIN6310 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)バネ付留め金、DIN6310Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
材質(本体)熱処理鋼表面処理(本体)黒染/部は焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状N形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部丸穴材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状N形取付部めねじ材質(本体)スチール表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部丸穴材質(本体)スチール表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,698税込8,468
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,998税込7,698
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)サンドブラスト表面処理内部部品:サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,498税込6,048
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)黒染表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8RoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,298税込5,828
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,598税込9,458
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,598税込9,458
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,698税込8,468
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,698税込8,468
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
オレンジ種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

クランプレバー