カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- -
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 14mm(1)
- 16mm(1)
- M2.6(63)
- M3(252)
- M4(387)
- M5(514)
- M6(650)
- M8(486)
- M10(374)
- M12(199)
- M16(56)
- M20(7)
- M24(1)
- W1/4(3)
取付部
- その他(3)
- めねじ(1)
- センター穴(1)
- リーマ穴(9)
- 丸穴(1)
取付長(mm)
- 10(3)
- 12(5)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(5)
- 16(1)
- 18(7)
- 22(7)
- 23(1)
- 28(1)
- 30(2)
- -(1)
材質(本体)
- アルミ(2)
- スチール(1)
- ステンレス(5)
- 樹脂(4)
- 鋳鉄(1)
材質(取付部)
- アルミ(2)
- スチール(3)
- ステンレス(5)
- 鋳鉄(3)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
商品豆知識

KSH ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
ステンレス製ハンドノブ ZS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
KAH アルミハンドルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨材質(取付部)アルミニウム合金
KYTS 三角ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
CK・CKT 十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥739~税込¥813~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200種類多角形色(本体)黒表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
ステンレス製ウイングノブ SW
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)種類ウィング表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)