絞り込み
ねじの呼び
- 14mm
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 16mm(1)
- -(13)
- M2.6(63)
- M3(266)
- M4(423)
- M5(581)
- M6(713)
- M8(550)
- M10(414)
- M12(222)
- M16(62)
- M20(8)
- M24(1)
- W1/4(3)
取付部
- 丸穴(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(1)
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
商品豆知識

EGK エルゴグリップノブ
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から5日以内出荷側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド取付部丸穴材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆