絞り込み
ねじの呼び
  • M2.6
  • 1/4(2)
  • 5/16(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • -(4)
  • M3(74)
  • M4(157)
  • M5(206)
  • M6(291)
  • M8(252)
  • M10(168)
  • M12(76)
  • M16(14)
  • M20(2)
  • W1/4(2)
取付部
  • おねじ(段付)(1)
取付長(mm)
  • 12(1)
材質(本体)
  • 黄銅(真鍮)(1)
材質(取付部)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • 廣杉計器(1)
廣杉計器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ