絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(5)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • エスコ(1)
ねじの呼び
  • M20
  • 1/4(2)
  • 5/16(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 14mm(1)
  • 16mm(1)
  • -(13)
  • M2.6(63)
  • M3(265)
  • M4(421)
  • M5(562)
  • M6(702)
  • M8(531)
  • M10(392)
  • M12(211)
  • M16(58)
  • M24(1)
  • W1/4(3)
取付部
  • おねじ(1)
  • めねじ(5)
  • めねじ(段付)(1)
取付長(mm)
  • 28(1)
  • 33(1)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(4)
  • 鋳鉄(2)
材質(取付部)
  • 鋳鉄(4)
鋳鉄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(T型ノブ)イマオコーポレーション
2,910税込3,201
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
T バー ノブ イマオコーポレーションT バー ノブイマオコーポレーション
3,977税込4,375
1個
翌日出荷から11日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ) イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)イマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)外径(Φmm)45色(本体)ブラック
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
M20x38mm/Φ100mm 雌ねじノブ エスコM20x38mm/Φ100mm 雌ねじノブエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-15材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)63取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)42寸法A(Φmm)100色(本体)ブラックねじの呼びM20表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)38材質(取付部)FC200
BK バーノブ イマオコーポレーションBK バーノブイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)FCD450取付部めねじ種類特殊形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
CK クロスノブ イマオコーポレーションCK クロスノブイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200種類十字形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ