絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • RS PRO(397)
  • 廣杉計器(337)
  • エスコ(268)
  • イマオコーポレーション(224)
  • 三星産業貿易(170)
  • 大阪魂(150)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(134)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(87)
  • MIYOSHI(小西製作所)(80)
  • LAMP(スガツネ工業)(32)
  • ノーブランド(26)
  • 栃木屋(25)
  • TRUSCO(21)
  • Elesa(11)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • ラクテム(8)
  • 大丸鋲螺製作所(6)
  • コノエ(5)
ねじの呼び
  • M3(10)
  • M4(18)
  • M5(19)
  • M6(22)
  • M8(18)
  • M10(2)
  • M12(2)
取付部
  • おねじ(55)
  • おねじ(段付)(27)
  • めねじ(16)
  • 丸穴(6)
取付長(mm)
  • 4(2)
  • 6(5)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 8(7)
  • 10(6)
  • 10.5(2)
  • 12(4)
  • 12.5(2)
  • 13(2)
  • 15(6)
  • 20(13)
  • 21(2)
  • 22(3)
  • 25(9)
  • 27(2)
  • 35(3)
  • 45(2)
  • 50(2)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(68)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(30)
  • 黄銅(真鍮)(44)
材質(取付部)
  • スチール(5)
  • ステンレス(66)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(54)
スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・黄銅(真鍮)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩化ビニルローレットビス TAKIGEN(タキゲン)塩化ビニルローレットビスTAKIGEN(タキゲン)
57税込63
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。 表面はシボ加工を施しています。 指で回しやすい形状です。
用途半導体製造装置・FPD製造装置材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス)種類丸形取付部おねじ(段付)標準色アイボリー取付長(mm)20材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
204税込224
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8
ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
267税込294
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)25種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)12
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM3種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
234税込257
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5
足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12)TAKIGEN(タキゲン)
204税込224
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4取付長(mm)20種類丸形寸法MM4
ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
164税込180
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM3付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5
ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13
ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
172税込189
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM3付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)10.5
足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)TAKIGEN(タキゲン)
181税込199
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10
ステンレス ローレットつまみ(M6×L10) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローレットつまみ(M6×L10)TAKIGEN(タキゲン)
588税込647
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード1558材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)
194税込213
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)8種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3)TAKIGEN(タキゲン)
539税込593
1個
4日以内出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)7種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM3タキゲンコード3156
足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22)TAKIGEN(タキゲン)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)37種類丸形寸法MM5
ローレットつまみ(M4×L10) TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M4×L10)TAKIGEN(タキゲン)
260税込286
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
ステンレスノブファスナー(M8タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(M8タップ穴)TAKIGEN(タキゲン)
1,632税込1,795
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M8材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)418種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)1.25寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15タキゲンコード4570材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5
足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)
224税込246
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法L2(mm)10寸法L3(mm)20寸法D3(Φmm)4.1取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM5取付長(mm)20
足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17)TAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4取付長(mm)27種類丸形寸法MM4
足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14)TAKIGEN(タキゲン)
234税込257
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)22種類丸形寸法MM5
足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)TAKIGEN(タキゲン)
246税込271
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)26種類丸形寸法MM6
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13)TAKIGEN(タキゲン)
443税込487
1個
当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.8種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)13タキゲンコード4240材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(M4ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
266税込293
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5)TAKIGEN(タキゲン)
662税込728
1個
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)13種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3192
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4)TAKIGEN(タキゲン)
591税込650
1個
予約販売
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)8種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3191
足長ローレットつまみ(M8×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)
325税込358
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM8付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)43種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)18寸法L2(mm)20寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)6取付部おねじ寸法D4(Φmm)14ねじの呼びM8取付長(mm)35
足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)21種類丸形寸法MM6
足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21)TAKIGEN(タキゲン)
287税込316
1個
4日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)36種類丸形寸法MM6
足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
316税込348
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM8取付長(mm)34種類丸形寸法MM8
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M6雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
4日以内出荷
寸法MM6種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ローレットつまみ(M6×L10) TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M6×L10)TAKIGEN(タキゲン)
304税込334
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6付属品S.W.・ナット種類丸形寸法L1(mm)19寸法D1(Φmm)22寸法L2(mm)11寸法L3(mm)9取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10
ステンレス コイルファスナー(つまみ式) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コイルファスナー(つまみ式)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,008税込1,109
1個
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。 右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
用途小型筐体の扉や蓋材質(本体)ステンレス鋼板種類特殊形最大適合板厚(mm)3.0(扉パネルa+筐体パネルb)表面仕上げ本体:光沢バレル研磨締付力(N)22.5(a+b=0mm)~44.1(a+b=3.0mm)タキゲンコード22246
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)TAKIGEN(タキゲン)
420税込462
1個
当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
578税込636
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25タキゲンコード923材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
436税込480
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード920材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
大型ローレットつまみ(首下L38・M8) TAKIGEN(タキゲン)大型ローレットつまみ(首下L38・M8)TAKIGEN(タキゲン)
591税込650
1個
当日出荷から4日以内出荷
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器ねじの呼びM8材質(本体)ユリア樹脂(UF)材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)取付長(mm)33取付部おねじ種類丸形表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)TAKIGEN(タキゲン)
204税込224
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8寸法L3(mm)15寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15
足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)
213税込234
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)10寸法L3(mm)20寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)20

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ