絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • RS PRO(393)
  • 廣杉計器(337)
  • エスコ(260)
  • イマオコーポレーション(219)
  • 三星産業貿易(170)
  • 大阪魂(150)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(134)
  • TAKIGEN(タキゲン)(117)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(87)
  • MIYOSHI(小西製作所)(80)
  • LAMP(スガツネ工業)(32)
  • ノーブランド(26)
  • 栃木屋(24)
  • Elesa(11)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • ラクテム(8)
  • 大丸鋲螺製作所(6)
  • コノエ(5)
ねじの呼び
  • M3(7)
  • M4(5)
  • M5(14)
  • M6(14)
  • M8(16)
  • M10(11)
  • M12(3)
取付部
  • おねじ(4)
  • おねじ(段付)(1)
  • その他(3)
  • めねじ(5)
  • めねじ(段付)(1)
取付長(mm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 8(3)
  • 8.5(2)
  • 10(14)
  • 11.5(1)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(8)
  • 16(8)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(9)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 40(4)
  • 50(2)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(8)
材質(取付部)
  • スチール(6)
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(4)
スチール・ステンレス・黄銅(真鍮)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から翌日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
ファイブロブノブナット TRUSCOファイブロブノブナットTRUSCO(10件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
スリーロブノブナット TRUSCOスリーロブノブナットTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
グリップノブナットロング TRUSCOグリップノブナットロングTRUSCO(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
グリップノブボルトロング TRUSCOグリップノブボルトロングTRUSCO
58税込64
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
シックスロブノブ おねじ TRUSCOシックスロブノブ おねじTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
グリップノブボルト TRUSCOグリップノブボルトTRUSCO(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCOローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタールTRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
ノブハンドル TRUSCOノブハンドルTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。 専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。
材質/仕上ナイロン66
グリップノブナット TRUSCOグリップノブナットTRUSCO(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
シックスロブノブ めねじ TRUSCOシックスロブノブ めねじTRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ABS樹脂タイプめねじ耐熱温度(℃)70℃
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅 TRUSCOローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅TRUSCO
739税込813
1個
当日出荷
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス TRUSCOローレットノブ おねじタイプ・ステンレスTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス TRUSCOローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレスTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール TRUSCOローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチールTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
外径(Φmm)16
ローレットノブ おねじタイプ・スチール TRUSCOローレットノブ おねじタイプ・スチールTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
外径(Φmm)16

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ