握り玉とは、機械などのハンドルの把持部として取り付けられる球状等のグリップ部品です。使用者が把持しやすいように球状になっているのが一般的。材質はABS樹脂などのプラスチックが多く、ハンドルなどに固定するための金属製の雌ねじ部が球の中心に向かって形成されています。雌ねじ部の周囲部に黄銅や真鍮等の芯金部を設けて強度を強めている種類が多いのも特徴です。また、全体をステンレスやアルミの金属で形成することで耐食性に優れた握り玉もあります。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(7)
M6(10)
M8
M10(11)
M12(7)
その他(6)
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
仕様芯金付タイプ
耐熱温度(℃)70
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。