11ページ目: 蝶番

蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
1,509件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製E-リングワッシャー ホシモト鉄製E-リングワッシャーホシモト(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製スプリング付蝶番 ホシモトSUS製スプリング付蝶番ホシモト
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製スプリング付蝶番 ホシモト鉄製スプリング付蝶番ホシモト
159税込175
1個
9日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番 ホシモト鉄製平蝶番ホシモト
159税込175
1個
9日以内出荷
左右同寸で用途に合わせて使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)
10,258税込11,284
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)ジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
当日出荷
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-170用調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
270°キャビネット蝶番(インセットタイプ) 栃木屋270°キャビネット蝶番(インセットタイプ)栃木屋
439税込483
1個
4日以内出荷
インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
二軸ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)二軸ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
535税込589
1個
当日出荷
13mmの厚みに収まる省スペース設計 折りたたみ式の小テーブルなどに最適です。 金属代替としても使われる高強度難燃性樹脂を採用。
用途折りたたみ式の小テーブル、小扉など材質ポリアミド(PA-GF50 難燃グレードUL94 V-0)質量(g)12タキゲンコード13525
ブッシュ付アルミ平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ平蝶番TAKIGEN(タキゲン)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
キャッチ付ストッパー蝶番 TAKIGEN(タキゲン)キャッチ付ストッパー蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,213税込1,334
1個
当日出荷
ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。
用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
超重量用厚口抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)
11,326税込12,459
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 右型・左型(本図・写真共右型です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
アルミ合金製クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用開き角度(度)180°最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
3日以内出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ材質亜鉛合金種類標準開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下調整スペーサー(t=1.0mm)ジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
当日出荷
U字スリットのため取付が簡単。
用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
スプリング付ヒンジ シブタニスプリング付ヒンジシブタニ
389税込428
1個
7日以内出荷
芯棒にスプリングが入っております。
用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:6(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
段付き丁番(ステンレス) シブタニ段付き丁番(ステンレス)シブタニ
569税込626
1枚
当日出荷
段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
中開き丁番 シブタニ中開き丁番シブタニ(1件のレビュー)
299税込329
1枚
6日以内出荷
開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:8(縦2ヶ使用時)仕上バレル研磨製品質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番 黒 小 光ウエスタン蝶番 黒 小
489税込538
1パック(2個)
当日出荷
ウエスタン調のスチール蝶番です。 家具・ガーデニングなどに使用できます。
用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6776セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)32.5厚さ(mm)1.5全長(mm)64質量(g)24.2タイプ黒 小表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)6.4取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)3.8
バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)TAKIGEN(タキゲン)
1,406税込1,547
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
ステンレス 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管型加工蝶番TAKIGEN(タキゲン)
653税込718
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス 低発塵抜差ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 低発塵抜差ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,152税込3,467
1個
4日以内出荷
軸部にPEEK材のブッシュを使用している為、摩耗による金属粉の発生がありません。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途クリーンルーム内の各種機器扉材質羽・軸/ステンレス鋼板(SUS304)、ブッシュ/ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
ステンレス 二軸マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 二軸マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13343
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
335税込369
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)25表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3
ラバーヒンジ(L1000 t3.7) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t3.7)TAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11432
加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)加工用蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=30 W1=90)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)60扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地タキゲンコード10478
ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ抜差蝶番(L80×W83)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
659税込725
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。
用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)
サーバーラックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)サーバーラックヒンジTAKIGEN(タキゲン)
478税込526
1個
4日以内出荷
用途サーバーラック・通信機器
横型平蝶番(L32×W90×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)横型平蝶番(L32×W90×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
216税込238
1個
当日出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10140
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114) TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)TAKIGEN(タキゲン)
3,054税込3,359
1個
当日出荷
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)1320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10083
長蝶番(L300×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L300×W25×t1.0)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
549税込604
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)85寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10055
ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番TAKIGEN(タキゲン)
17,000税込18,700
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス コーナー抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナー抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)
7,580税込8,338
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
万能ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)万能ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,756税込3,032
1個
4日以内出荷
フラット型タイプに最適です。 左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61100
マルチヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マルチヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,162税込1,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
スプリング付コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)スプリング付コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
4,497税込4,947
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
強力スプリングによる自動閉扉機構付 スプリング強弱調節可能 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 機器用・段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 機器用・段付蝶番TAKIGEN(タキゲン)
743税込817
1個
6日以内出荷
筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12859
ステンレス L型裏蝶番(2管) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)TAKIGEN(タキゲン)
859税込945
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。表面仕上げ生地

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番