16ページ目: 蝶番

蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
1,507件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)平行型蝶番(全長L=60)TAKIGEN(タキゲン)
135税込149
1個
5日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10130
長蝶番(L600×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L600×W25×t1.0)TAKIGEN(タキゲン)
899税込989
1個
5日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)170寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10054
重量用両抜旗蝶番(L1=123) TAKIGEN(タキゲン)重量用両抜旗蝶番(L1=123)TAKIGEN(タキゲン)
674税込741
1個
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)510表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10014
ステンレス コーナー抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナー抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)
7,580税込8,338
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,574税込7,231
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプリング付コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)スプリング付コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
4,497税込4,947
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
強力スプリングによる自動閉扉機構付 スプリング強弱調節可能 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
オーバーラップリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップリフトヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,972税込7,669
1個
当日出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61009
ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラック用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,968税込3,265特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス 特装車ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 特装車ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,699税込2,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56)TAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
4日以内出荷
割り数が多いので、たわみが少ない。
用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)29質量(g)130寸法t(mm)3寸法D(Φmm)12.2扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード12858
ステンレス L型裏蝶番1型(L=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番1型(L=60)TAKIGEN(タキゲン)
400税込440
1個
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10841
ステンレス L型裏蝶番1型(L=90) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番1型(L=90)TAKIGEN(タキゲン)
709税込780
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10840
ステンレス U曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス U曲げ裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
675税込743
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス L型裏蝶番1型 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番1型TAKIGEN(タキゲン)
372税込409
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス U型裏蝶番1型 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス U型裏蝶番1型TAKIGEN(タキゲン)
856税込942
1個
欠品中
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板質量(g)185表面仕上げ生地タキゲンコード12842
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45)TAKIGEN(タキゲン)
472税込519
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)37表面仕上げ生地タキゲンコード12767
ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181)TAKIGEN(タキゲン)
1,295税込1,425
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)320寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159タキゲンコード10829
ステンレス 四軸蝶番内扉タイプ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 四軸蝶番内扉タイプTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 連動蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 連動蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11917
セーフウォール蝶番(L100×W130) TAKIGEN(タキゲン)セーフウォール蝶番(L100×W130)TAKIGEN(タキゲン)
1,295税込1,425
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け穴が長穴のため、上下左右に調節ができます。 強度アップのためリブが5ヵ所入っています。
用途配電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11539
ステンレス 重量用角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用角型裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,215税込1,337
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
180税込198
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10722
ステンレス 低発塵仕様重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 低発塵仕様重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)
7,367税込8,104
1個
4日以内出荷
軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。 軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品) 従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50)TAKIGEN(タキゲン)
1,575税込1,733
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)447表面仕上げ生地タキゲンコード12839
折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23) TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)TAKIGEN(タキゲン)
221税込243
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:15質量(g)25寸法L(mm)36寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)23寸法W2(mm)11.5扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)11.5表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10652
ステンレス 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)TAKIGEN(タキゲン)
462税込508
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10636
ステンレス 裏蝶番1型(L=25 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=25 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
434税込477
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)25寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)26.5寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)60寸法W2(mm)22寸法W3(mm)38寸法W4(mm)18寸法W5(mm)17表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10611
ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
463税込509
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L(mm)32寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)63寸法W2(mm)22寸法W3(mm)41寸法W4(mm)19寸法W5(mm)19表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11298
ステンレス 裏蝶番1型(L=65 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=65 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
1,211税込1,332
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)245寸法L(mm)65寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法N(mm)5寸法H1(mm)42寸法H2(mm)6.3寸法W1(mm)86寸法W2(mm)28寸法W3(mm)58寸法W4(mm)26寸法W5(mm)28表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11295
ステンレス 長蝶番(L120×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L120×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
869税込956
1個
5日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)70寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)120寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10606
ステンレス 長蝶番(L350×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L350×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)190寸法L1(mm)350寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10586
ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L1(mm)450寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10585
ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)580寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10580
ステンレス 中開き蝶番(L64×W36) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 中開き蝶番(L64×W36)TAKIGEN(タキゲン)
322税込354
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)3.6寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10575
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31)TAKIGEN(タキゲン)
310税込341
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1005) 左型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)仕様穴あき質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L1(mm)31寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法L2(mm)30.5寸法P1(mm)18寸法P2(mm)12寸法P3(mm)12.5寸法W1(mm)28寸法W2(mm)19表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM2.5タキゲンコード10573
ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5)TAKIGEN(タキゲン)
1,687税込1,856
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:95質量(g)315寸法L(mm)80寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11120
大型スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)大型スライドヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,923税込3,215
1個
4日以内出荷
開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。 扉は180°開きます。
用途特装車・振動機器・バス表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ストッパーヒンジ (L100×W70) TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジ (L100×W70)TAKIGEN(タキゲン)
1,911税込2,102
1個
当日出荷
平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12761
建機用長蝶番(L1200×W70×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)建機用長蝶番(L1200×W70×t4.5)TAKIGEN(タキゲン)
8,040税込8,844
1個
4日以内出荷
用途建設機械・特装車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)4800寸法L1(mm)1200寸法t(mm)4.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)55寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11674
建機用長蝶番(L1200×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)建機用長蝶番(L1200×W100×t4.5)TAKIGEN(タキゲン)
8,715税込9,587
1個
6日以内出荷
用途建設機械・特装車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)6100寸法L1(mm)1200寸法t(mm)4.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)55寸法W(mm)100表面仕上げ生地タキゲンコード11673

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番