19ページ目: 蝶番

蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
1,507件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EFTH エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジイマオコーポレーション
835税込919
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)イマオコーポレーション
418税込460
1個
当日出荷から8日以内出荷
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°)イマオコーポレーション
1,029税込1,132
1個
翌日出荷から4日以内出荷
寸法G(Φmm)6
超重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
3日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質仕様扉の調整機能(前後±2 mm)質量(g)69.1種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
ルーター用隠し丁番 RS-314 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS-314LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用材質質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
センターヒンジ CH-75型 ASセット LAMP(スガツネ工業)センターヒンジ CH-75型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番 DA型LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー耐振を要求される扉・カバー計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)90種類その他仕上光沢バレル研磨適合扉高さ(mm)400適合扉厚(mm)24~28/2個使いRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い最大扉厚(mm)28最小扉厚(mm)24
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型LAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)75タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28500LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
肉厚のステンレス鋼製平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム材質アルミ合金種類平蝶番仕上シルバーアルマイトマット調付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
270°開き面付丁番 218-9108 LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218-9108LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)127タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型 LAMP(スガツネ工業)270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平蝶番仕上サテン仕上開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119 LAMP(スガツネ工業)125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119LAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)145種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)10開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製抜き差し蝶番 TRUSCOスチール製抜き差し蝶番TRUSCO
389税込428
1組(2個)
当日出荷
セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。仕様左用ねじ穴数6表面処理ホワイト塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
スチール製抜き差し蝶番 TRUSCOスチール製抜き差し蝶番TRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1組(2個)
当日出荷
セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。仕様右用ねじ穴数6表面処理ホワイト塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
隠しクリーンヒンジ 栃木屋隠しクリーンヒンジ栃木屋
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304質量(g)89使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(UL)94HBRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,888税込2,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
抜差隠し蝶番 栃木屋抜差隠し蝶番栃木屋
229税込252特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
アングルヒンジ 栃木屋アングルヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスチャンネルヒンジ 栃木屋ステンレスチャンネルヒンジ栃木屋
559税込615
1個
当日出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-質量(g)57.5RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルヒンジ 栃木屋チャンネルヒンジ栃木屋
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
抜差山平蝶番 栃木屋抜差山平蝶番栃木屋
529税込582
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
DCヒンジ 栃木屋DCヒンジ栃木屋
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
用途環境試験・工作機械・各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ヒンジ 栃木屋アルミ押出ヒンジ栃木屋
849税込934特価
1個
当日出荷
アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
用途通信機器・計測機器・各種筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ 栃木屋クリックヒンジ栃木屋
899税込989
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ 栃木屋クリーンヒンジ栃木屋
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。
用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-仕様UL難燃性/94HB使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製厚口溶接蝶番4個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番4個入TRUSCO
1,698税込1,868
1袋(4個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口
ステンレス製厚口溶接蝶番10個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番10個入TRUSCO
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口寸法C(mm)1.3t寸法D2(Φmm)6.2
ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCOステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(4個)
当日出荷
仕様ナイロンリング入り付属品木ねじ24本寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
ステンレス重量用平型蝶番 TRUSCOステンレス重量用平型蝶番TRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
ステンレス抜き差し旗蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し旗蝶番TRUSCO
2,598税込2,858
1組
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨長さ(mm)50質量(g)170
ステンレス長蝶番(穴無) TRUSCOステンレス長蝶番(穴無)TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械・車両等の蝶番材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)仕様穴ナシ
ステンレス蝶番KH-A型穴なし TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴なしTRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨厚さ(mm)1.5
大型スプリング蝶番(高荷重型) 栃木屋大型スプリング蝶番(高荷重型)栃木屋
3,890税込4,279
1個
7日以内出荷
従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)425グリーン購入法適合
鉄製 サイド蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)鉄製 サイド蝶番JB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
用途アオリ用 サイド蝶番
リヤー蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)リヤー蝶番JB(日本ボデーパーツ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途リヤ用 蝶番

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番