6ページ目: 蝶番

蝶番、ヒンジとは建築、家具で扉や蓋の開閉に使う部品です。使う場所や扉厚、開閉の動作、取付位置によって豊富な商品の中から選択することができます。多くはステンレス、亜鉛合金などの金属製ですが、錆の心配のない樹脂製のものもあり軽量な扉への使用が可能です。単純な片開き箇所に使う平蝶番、閉めた時に見えなくなるスライド蝶番・隠し蝶番。両開きができる自由蝶番、ガラスやアクリルの扉を取り付けるため意匠性も兼ね備えたガラス蝶番など、各種揃えています。
1,509件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 中開き蝶番(L50×W30) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 中開き蝶番(L50×W30)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
271税込298
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)30寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10576
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103)TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)405表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,081税込2,289
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)480表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151)TAKIGEN(タキゲン)
2,306税込2,537
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)580表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5)TAKIGEN(タキゲン)
1,295税込1,425
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:53質量(g)200寸法L(mm)50寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11121
トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)トラック用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,079税込5,587
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途特装車・平ボディー・ウイング車
平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.4質量(g)16寸法L(mm)38寸法t(mm)1.2寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.7寸法W(mm)34寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)6寸法P2(mm)26扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ生地タキゲンコード10245
平型蝶番(L25×W20×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L25×W20×t0.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
29税込32
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:1.5質量(g)4寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)20寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)3.5適合扉高さ(mm)300寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地適合扉幅(mm)150適合扉質量(kg)1.5タキゲンコード10239
重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
656税込722
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52.5寸法W(mm)50寸法N(mm)6寸法R(mm)2寸法P4(mm)Φ22寸法P6(mm)Φ22寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)36寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)355表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン)重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)TAKIGEN(タキゲン)
459税込505
1個
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10161
丸型ストップ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)丸型ストップ蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
224税込246
1個
当日出荷
約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器材質黄銅板(C2680P)質量(g)12適合扉高さ(mm)300表面仕上げクロムめっき(MBCr)適合扉幅(mm)100適合扉質量(kg)3.6タキゲンコード10148
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
鉄平重量蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄平重量蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途配電盤扉、分電盤扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄パイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄パイプ蝶番ジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製抜き差し蝶番 ホシモトSUS製抜き差し蝶番ホシモト(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304ねじ寸法MM3用穴RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ キャビネット丁番 ACE(エース)ユニクロ キャビネット丁番ACE(エース)(1件のレビュー)
329税込362
1パック(2枚)
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本材質仕上ユニクロームメッキ
シグナルマグネットキャッチ SMC型 LAMP(スガツネ工業)シグナルマグネットキャッチ SMC型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき材質(本体)ポリカーボネート(PC)付属品吸着板、バックプレート高さ(mm)11.2質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ロング ノーブランドアルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ロングノーブランド
669税込736
1個
当日出荷から16日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303耐久性(ばね耐久回数)100万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入TRUSCO
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)表面処理シルバー塗装仕上
ステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入TRUSCO
3,198税込3,518
1袋(2個)
当日出荷
用途左用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(2個)
当日出荷
用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
ステンレス中厚丁番 ハイロジックステンレス中厚丁番ハイロジック
869税込956
1袋(2枚)
3日以内出荷
ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
材質ステンレス
鉄製スプリング付蝶番 ホシモト鉄製スプリング付蝶番ホシモト
289税込318
1個
9日以内出荷
材質寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラス蝶番LAMP(スガツネ工業)
589税込648
1個
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用材質形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
小型抜差蝶番(L24×W35×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)小型抜差蝶番(L24×W35×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
146税込161
1個
当日出荷
小型扉に最適です。 抜差し型で取付けが簡単です。
用途計測機器・オーディオ機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
120税込132
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:5.8質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10720
ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なしTAKIGEN(タキゲン)
719税込791
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)32質量(g)190寸法L(mm)90寸法t(mm)3寸法D1(mm)6寸法D2(mm)12.3寸法W(mm)60寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1600×800表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10685
ステンレス 平型蝶番(L38×W26.5×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平型蝶番(L38×W26.5×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
101税込111
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.5質量(g)8寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.9寸法W(mm)26.5寸法N(mm)3寸法d1(Φmm)3.8寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)27寸法P2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10661
ステンレス 横型平蝶番(L32×W90×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 横型平蝶番(L32×W90×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
310税込341
1個
当日出荷
折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6.9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10644
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=204) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=204)TAKIGEN(タキゲン)
8,657税込9,523
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)1625表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10556
ラバーヒンジ(L1000  t1.8) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t1.8)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
963税込1,059
1個
当日出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質軟質塩化ビニル(PVC)質量(g)75材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC)材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11526
機器用平蝶番(L65×W56×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)機器用平蝶番(L65×W56×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
359税込395
1個
当日出荷
割り数が多いので、たわみが少ない。
用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)16質量(g)130寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)12.5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10512
ヒンジ(L80×W45×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L80×W45×t2)TAKIGEN(タキゲン)
88税込97
1個
欠品中
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)6寸法L(mm)80寸法W(mm)45寸法d(Φmm)4.3寸法N(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)30寸法P3(mm)30タキゲンコード10268
平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
60税込66
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.4質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.35寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.2寸法W(mm)38寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10257
平型蝶番(L51×W38×t1.3)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W38×t1.3)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.2質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.3寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.1寸法W(mm)38寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)7寸法P2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10246
平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:6.9質量(g)20寸法L(mm)64寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)5寸法W(mm)33寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法N1(mm)6寸法P1(mm)51寸法P2(mm)6.5寸法P3(mm)25.5寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10243
重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
639税込703
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L1(mm)50寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)45寸法W(mm)40寸法N(mm)4寸法R(mm)2寸法P6(mm)Φ30寸法P1(Φmm)26寸法P3(Φmm)10表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン)平行型蝶番(全長L=50)TAKIGEN(タキゲン)
96税込106
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10131

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番