絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • 栃木屋(100)
  • TAKIGEN(タキゲン)(92)
  • ジョー・プリンス竹下(56)
  • エスコ(32)
  • RS PRO(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • SUGICO(スギコ)(17)
  • TRUSCO(15)
  • BEAVER(ビーバー)(12)
  • シブタニ(9)
  • ハイロジック(7)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • SOUTHCO(2)
  • ユニット(1)
  • ACE(エース)(1)
  • ホシモト(1)
  • 末広金具(SUEHIRO)(1)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(6)
  • ステンレス(26)
  • 亜鉛合金(3)
引張荷重(N)
  • 1.56(2)
  • 2.88(2)
  • 3.56(2)
  • 19(1)
  • 49(1)
  • 58.8(1)
  • 147(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 330(2)
  • 500(1)
  • 600(2)
  • 784(1)
  • 1471(1)
  • 1764(2)
  • 1860(4)
  • 1960(9)
  • 10666(1)
  • 19600(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(2)
スチール(6)
ステンレス(26)
亜鉛合金(3)
オールステンレス鋼製キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製キャッチクリップLAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)キャッチクリップLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質鋼(SPHC)材質/仕上鋼/光沢クロメート
ステンレス鋼製小型ファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製小型ファスナーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです。小型サイズながら許容荷重が大きいです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.7質量(g)32許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-IT型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき材質(ベース)ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
ステンレス鋼製小型ファスナー PS35 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製小型ファスナー PS35LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
409税込450
1個
欠品中
ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。
用途小型計測機器、軽量BOXなど引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10質量(g)15仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
ステンレス鋼製コンプレッションファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コンプレッションファスナーLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
欠品中
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締付ができます。締付力の調節が簡単にできます。セーフティーロックが自動的に掛かります。セーフティーロックを押すと、ロック解除できます。南京錠とあわせて使用できます。密閉性を高めたい扉に適しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)25.8許容荷重(N)600アズワン品番64-8698-58RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレスファスナーLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ばね作用により耐振性に優れています。
許容荷重(N)784許容荷重(N[kgf])784(80)引付力N(kgf)58.8(6)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・受座)ステンレス鋼(SUS304)/サテン(取付座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)19.5質量(g)110推奨ねじM4サラねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ヒンジ LAMP(スガツネ工業)インデックス・ヒンジLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっきアイボリー質量(g)170種類特殊形状仕上焼付塗装適合パイプΦ19.1×t1.2耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
ファスナー 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業)ファスナー 掛代調節機能付LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
許容荷重(N)1960材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)16仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座フックLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471
スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010型 LAMP(スガツネ工業)スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010型LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼仕様スナップインブラック適合板厚(mm)0.7~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレスファスナーLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途産業用機器、車輌用機器、レジャー用装備品の留め金具許容荷重(N)300引付力N(kgf)49(5)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)12質量(g)30推奨ねじM3サラネジRoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー251F型、151F型 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー251F型、151F型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
トラスコ品番224-1040
ジョイントファスナー LAMP(スガツネ工業)ジョイントファスナーLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。 仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼質量(g)12タイプローレット仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地引張荷重(N)330せん断荷重(N[kgf])550
ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座フックLAMP(スガツネ工業)
789税込868
1個
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
メガファスナー LAMP(スガツネ工業)メガファスナーLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ファスナー随一の高荷重タイプです(メーカー比)。アームに仮保持機能があります。アームのねじを調節することで掛代の調節が簡単にできます。
材質高さ(mm)39質量(g)1000仕上クロメート処理許容荷重(N)19600RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルトLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様南京錠取付穴付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)180仕上バレル研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルトLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様セーフティーロック付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)190仕上バレル研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製超強力ファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製超強力ファスナーLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。
仕様ロックレバー材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18質量(g)130仕上バレル研磨許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製超強力ファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製超強力ファスナーLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。
仕様すりわり材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.3質量(g)130仕上バレル研磨許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座フックLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ファスナー用の受座フックです。
材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)36仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイント金具 294-9106型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイント金具 294-9106型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー 294-90型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-90型LAMP(スガツネ工業)
689税込758
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー 294-90型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-90型LAMP(スガツネ工業)
689税込758
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
グレー質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLC LAMP(スガツネ工業)超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLCLAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)10666許容荷重(N[kgf])10666[1088]材質仕様掛代調節機能付トラスコ品番836-9071高さ(mm)38質量(g)908仕上光沢クロメート処理適合フックTF40C
スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型 LAMP(スガツネ工業)スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼仕様スナップインブラック適合板厚(mm)3.7~4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8907-1069SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8907-1069SSLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]材質ステンレス鋼(SUS304)仕様セーフティーロック種別内コーナー型高さ(mm)19.2仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8807-1068SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8807-1068SSLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]材質ステンレス鋼(SUS304)仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付種別内コーナー型高さ(mm)28仕上バレル研磨
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8903-1069SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8903-1069SSLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]材質ステンレス鋼(SUS304)仕様セーフティーロック種別外コーナー型高さ(mm)17.5仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8803-1068SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8803-1068SSLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]材質ステンレス鋼(SUS304)仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付種別外コーナー型高さ(mm)19.2仕上バレル研磨
超強力三方向キャッチボルト(平面型) LAMP(スガツネ工業)超強力三方向キャッチボルト(平面型)LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)137仕様セーフティーロック付トラスコ品番444-3292材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6仕上バレル研磨定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N許容荷重(N)1960
超強力三方向キャッチボルト(平面型) LAMP(スガツネ工業)超強力三方向キャッチボルト(平面型)LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)128仕様南京錠取り付け穴付トラスコ品番444-3284材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6仕上バレル研磨定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N許容荷重(N)1960
BI-FIX ファスナー サイズ16【固定リング】 LAMP(スガツネ工業)BI-FIX ファスナー サイズ16【固定リング】LAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
4日以内出荷
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー