449件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ロック付コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ロック付コーナー キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,574税込1,731
1個
当日出荷から5日以内出荷
筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。
用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
アームキャッチ 栃木屋アームキャッチ栃木屋(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨質量(g)54.2RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン錠 TRUSCOパッチン錠TRUSCO(4件のレビュー)
639税込703
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス 大型丸落し(丸棒L100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L100)TAKIGEN(タキゲン)
942税込1,036
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126表面仕上げ本体:電解研磨タキゲンコード21463
大型丸落し(丸棒全長L150) TAKIGEN(タキゲン)大型丸落し(丸棒全長L150)TAKIGEN(タキゲン)
409税込450
1個
当日出荷
用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)330寸法L(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20592
大型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)大型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,069税込1,176
1個
当日出荷
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両引張荷重(N)588材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)140表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20480
スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)スプリングパチン錠TAKIGEN(タキゲン)
191税込210
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねが強力で振動機器に最適
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
D8-RC リセプタクルークリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RC リセプタクルークリップオンNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
パッチン錠 ビクター ハイロジックパッチン錠 ビクターハイロジック(7件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
小箱・救急箱作成に便利なDIY金物!
材質
ステンレスパチン錠 栃木屋ステンレスパチン錠栃木屋(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロック付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロック付キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
778税込856
1個
当日出荷
ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。 C-1007と取付けに互換性があります。 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。 ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。 ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)47表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23660
ステンレス角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス角型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
769税込846
1個
当日出荷
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24636
ステンレス 鍵付角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵付角型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
794税込873
1個
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)49付属品キー1本質量(g)32表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22245
丸落し TAKIGEN(タキゲン)丸落しTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)キャッチクリップLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質鋼(SPHC)材質/仕上鋼/光沢クロメート
無線パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)無線パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
498税込548
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。 薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口材質黄銅板(C2680R)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
D8-RR リセプタクルーリベットプレート NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RR リセプタクルーリベットプレートNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
ドロウキャッチ 栃木屋ドロウキャッチ栃木屋(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
樹脂の特性を活かしたファスナーです。本体は一体形成で、部品点数の少ないローコスト製品です。外観も構造が単純な為、コンパクトであり洗練されたデザイン機器に適します。プラスチックの特性を活かす、防水・塩害防止等を必要とする機器に最適です。
用途計測機器・医療機器等材質/処理(ラッチ・キーパー)PP/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ 栃木屋ステンレスキャッチクリップ栃木屋(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ引張荷重(N)882材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座表面仕上げバレル研磨
D8スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーマイナス溝NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスキャッチクリップ(大) 栃木屋ステンレスキャッチクリップ(大)栃木屋(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約157(16)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)100.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下
419税込461
1個
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス許容荷重(N[kgf])280 [28.6]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)21仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュボルト TAKIGEN(タキゲン)プッシュボルトTAKIGEN(タキゲン)
1,362税込1,498
1個
当日出荷
施錠・解錠がワンタッチでできます。
用途通信機器・事務機器・ドア材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)95表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)タキゲンコード21556
パッチン錠2個入 TRUSCOパッチン錠2個入TRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2個)
当日出荷
オートロックパチン錠(ステンレス) シブタニオートロックパチン錠(ステンレス)シブタニ
599税込659
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
パチン錠(スチール・ステンレス) シブタニパチン錠(スチール・ステンレス)シブタニ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
バネ部により締め付けます。
用途車両、機械などRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ用受金具 栃木屋キャッチクリップ用受金具栃木屋(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キャッチクリップ用材質SPCC表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
別口パッチン ジョー・プリンス竹下別口パッチンジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷
用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 三方締パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 三方締パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
1,238税込1,362
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。
用途特装車・建設機械・エンジンカバー材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げバレル研磨
ステンレス 鍵付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
832税込915
1個
当日出荷
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本質量(g)60表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21460
角型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
214税込235
1個
当日出荷
用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵穴付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)鍵穴付キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
969税込1,066
1個
欠品中
南京錠で施錠ができます。 アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)(締代1mm)196質量(g)90材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20450
鉄セミパッチン ジョー・プリンス竹下鉄セミパッチンジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
エビカン ジョー・プリンス竹下エビカンジョー・プリンス竹下
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途各種ボックス、コンテナ、車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
コーナーパチン錠(ステンレス) シブタニコーナーパチン錠(ステンレス)シブタニ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両、機械など引張荷重(N)締代1mm:100、締代2mm:130、締代3mm:150材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 締め付けパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 締め付けパチン錠TAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途振動機器・宅配バイク表面仕上げ光沢バレル研磨
大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
2,923税込3,215
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー