449件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
鉄ニッケルパッチン錠 ハイロジック鉄ニッケルパッチン錠ハイロジック
599税込659
1個
3日以内出荷
小箱・救急箱作成に便利なDIY金物!
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製 TRUSCOパッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製TRUSCO(3件のレビュー)
919税込1,011
1パック(2個)
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)トラスコ品番384-0018質量(g)75表面処理ユニクロムメッキ仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5
インデックス・ヒンジ LAMP(スガツネ工業)インデックス・ヒンジLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっきアイボリー質量(g)170種類特殊形状仕上焼付塗装適合パイプΦ19.1×t1.2耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
ファスナー セット品 栃木屋ファスナー セット品栃木屋
619税込681
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機器等セット内容ファスナー・E形止め輪・スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
セミ型蓋止 栃木屋セミ型蓋止栃木屋(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(スプリング・シャフト)SUS/-(アーム)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
5日以内出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
T型パッチン ジョー・プリンス竹下T型パッチンジョー・プリンス竹下
229税込252
1個
欠品中
用途各種小型ボックス仕様冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ
パッチン錠 ハイロジックパッチン錠ハイロジック
729税込802
1個
3日以内出荷
小箱作成に便利な、DIY金物小箱金物フタの開閉に
材質
ステン大型キャッチクリップ SUGICO(スギコ)ステン大型キャッチクリップSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質ステンレス(SUS304)
ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)ステンレス パチン錠SUGICO(スギコ)
849税込934
1個
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
ステンレスキャッチクリップ SUGICO(スギコ)ステンレスキャッチクリップSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械・船舶材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
コーナークランプ SUGICO(スギコ)コーナークランプSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)97対応MODEL:TL-213
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SUGICO(スギコ)オールステンレス鋼製キャッチクリップSUGICO(スギコ)
769税込846
1個
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
パッドアイ(溶接/ステンレス製) エスコパッドアイ(溶接/ステンレス製)エスコ
435税込479
1個(1個)
翌日出荷
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
材質SUS316
パッチン(2個) エスコパッチン(2個)エスコ
395税込435
1袋(2個)
翌日出荷
取付ねじ無し。
材質鋼板仕上ニッケルメッキ
ステンレスコーナー型セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナー型セミパッチンジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
欠品中
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付コーナーパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付コーナーパッチンジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
コーナー付けタイプのパッチンです。 自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスパッチンジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])170(17.3)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
929税込1,022
1個
当日出荷
扉のロック・解錠が容易にできます。
用途工作機械・計測機器等トラスコ品番206-3860材質焼結ステンレス材(SMS1025)ストローク(mm)5幅(mm)10.2高さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
強力密閉締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)強力密閉締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 締付力が強力です。 ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。
用途計測機器・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)65表面処理バレル研磨
パッチン用受A型(穴アキ) ジョー・プリンス竹下パッチン用受A型(穴アキ)ジョー・プリンス竹下
49税込54
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付パッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付パッチンジョー・プリンス竹下
859税込945
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスエビカン ジョー・プリンス竹下ステンレスエビカンジョー・プリンス竹下
8,309税込9,140
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途大型ボックス、コンテナ、車両等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスパッチンジョー・プリンス竹下
359税込395
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
生地パッチン ジョー・プリンス竹下生地パッチンジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
99税込109
1個
6日以内出荷
用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン ジョー・プリンス竹下パッチンジョー・プリンス竹下
419税込461
1個
6日以内出荷
用途各種ボックス、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
流線型パッチン ジョー・プリンス竹下流線型パッチンジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
用途軽量ボックス仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ビクターパッチン ジョー・プリンス竹下鉄ビクターパッチンジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
12日以内出荷
用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パチン錠 栃木屋薄型パチン錠栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。 薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。
用途計測機器、工作機器等引張荷重(N)14.7[1.5]材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付蓋止 栃木屋ロック付蓋止栃木屋
849税込934
1個
4日以内出荷
施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])196[20]
ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471
ステンレス鋼製コンプレッションファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コンプレッションファスナーLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締付ができます。締付力の調節が簡単にできます。セーフティーロックが自動的に掛かります。セーフティーロックを押すと、ロック解除できます。南京錠とあわせて使用できます。密閉性を高めたい扉に適しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)25.8許容荷重(N)600アズワン品番64-8698-58RoHS指令(10物質対応)対応
118x28mmパッチン(ステンレス製) エスコ118x28mmパッチン(ステンレス製)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。
材質SUS304仕様研磨仕上げサイズ(mm)全長:118 幅:28 穴径:4.1
ステンレスつる長セミパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスつる長セミパッチンジョー・プリンス竹下
549税込604
1個
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス許容荷重(N[kgf])235 [24]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下
1,069税込1,176
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、振動機器等引張荷重(N[kgf])100 [10.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)42仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス あおりファスナー用掛け金 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス あおりファスナー用掛け金TAKIGEN(タキゲン)
3,400税込3,740
1個
4日以内出荷
スプリング内蔵で、すっきりとしたデザイン ステンレス製で耐食性に優れています。 大型車のあおり又はウイング止めに最適です。
用途大型ウイング車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバフ研磨
内側コーナー用三方締パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)内側コーナー用三方締パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
1,911税込2,102
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。 機器の内側のコーナーを引付け及び締付けが可能です。
用途特装車・建設機械・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)179表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22809
ステンレス 強力ターンキャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 強力ターンキャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力な締付け力が得られます。 回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
スーパークランプ3型 TAKIGEN(タキゲン)スーパークランプ3型TAKIGEN(タキゲン)
266税込293
1個
4日以内出荷
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)(締代0.5mm)294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20426
角型キャッチ TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチTAKIGEN(タキゲン)
537税込591
1個
4日以内出荷
スプリングの作用で締付けができます。
用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー