449件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
角型キャッチ TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチTAKIGEN(タキゲン)
537税込591
1個
4日以内出荷
スプリングの作用で締付けができます。
用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)セミパチン錠TAKIGEN(タキゲン)
147税込162特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤
大型引掛パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)大型引掛パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
1,022税込1,124
1個
当日出荷
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・小型コンテナ引張荷重(N)98材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20029
パッチン錠(ラッチタイプ・スチール製) TRUSCOパッチン錠(ラッチタイプ・スチール製)TRUSCO
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
受けが本体の内側に収まりますので外観を損ねません。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)トラスコ品番778-7162寸法(mm)3.0(受け穴)質量(g)41取付穴寸法(mm)(本体)3.2
コーナーキャッチクリップ(ばねタイプ・ステンレス製) TRUSCOコーナーキャッチクリップ(ばねタイプ・ステンレス製)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
筺体のコーナーに取り付けができます。
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番778-7201質量(g)56取付穴(mm)(本体)4.5
98x 48 mm パッチン エスコ98x 48 mm パッチンエスコ
785税込864
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BR-59
26x 64 mm パッチン(鍵付) エスコ26x 64 mm パッチン(鍵付)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA951BR-52
34x24mm パッチン(ステンレス製) エスコ34x24mm パッチン(ステンレス製)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BR-101
菱型USパチン 栃木屋菱型USパチン栃木屋(1件のレビュー)
229税込252
1個
5日以内出荷
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等許容荷重(N[kgf])90[9.2]材質SPCC、SWRM質量(g)26部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フレキションキャッチ 栃木屋フレキションキャッチ栃木屋
329税込362
1個
当日出荷
コナにぴたりと付き、スペスの有効利用がはかれます。
用途計測機器・分電盤・各種小型BOX材質C2801、C5191、C1100質量(g)13.5部品名称キーパー、板バネ、ベース、リベット表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
セミ型蓋止 栃木屋セミ型蓋止栃木屋
259税込285
1個
当日出荷
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等許容荷重(N[kgf])85[8.66]材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B質量(g)9.4部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠 栃木屋ステンレスパチン錠栃木屋
909税込1,000
1個
当日出荷
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等締付力(N[kgf])約52[5.3]材質SUS316質量(g)46.8部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクリップ 栃木屋ケーブルクリップ栃木屋
21税込23
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ワンタッチ取付け・片面操作・錆びない・軽い・種類が豊富
用途自動車・オーディオ・家電製品・電子機器・通信機・その他工業用品全般材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ(連動式) 栃木屋キャッチクリップ(連動式)栃木屋
699税込769
1個
4日以内出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等締付力(N[kgf])約49[5]質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
P型蓋止 栃木屋P型蓋止栃木屋
859税込945
1個
4日以内出荷
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケース許容荷重(N[kgf])118(12)材質BSP、SUS、BSW質量(g)24.6部品名称アーム、キーパー、ベース、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、レバー表面処理Cr、NiRoHS指令(10物質対応)対応
D1リセプタクルースナップインーバックロード NBK(鍋屋バイテック会社)D1リセプタクルースナップインーバックロードNBK(鍋屋バイテック会社)
129税込142
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法G(mm)2.5
D1スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)D1スタッドーマイナス溝NBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
D1スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社)D1スタッドーウイングNBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
D1カップ NBK(鍋屋バイテック会社)D1カップNBK(鍋屋バイテック会社)
69税込76
1個
4日以内出荷
針金パッチン ジョー・プリンス竹下針金パッチンジョー・プリンス竹下
839税込923
1個
8日以内出荷
用途各種ボックス材質黄銅(Bs)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付ファスナー 栃木屋ロック付ファスナー栃木屋
759税込835
1個
当日出荷
不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・各種ケース等締付力(N[kgf])約68.7[7]材質SUS304、(シャフト)SUSXM7取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)24
ステンレス蓋止 栃木屋ステンレス蓋止栃木屋(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30)材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨(ミニロック)BSBM・SUS/Cr(キー)BSBM・SPCC/Ni仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)205RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ 栃木屋ステンレスキャッチクリップ栃木屋
539税込593
1個
当日出荷
南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-質量(g)41.9構成キーパー付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010型 LAMP(スガツネ工業)スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010型LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼仕様スナップインブラック適合板厚(mm)0.7~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレスファスナーLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途産業用機器、車輌用機器、レジャー用装備品の留め金具許容荷重(N)300引付力N(kgf)49(5)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)12質量(g)30推奨ねじM3サラネジRoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ハトメGT) 栃木屋T型サインファスナー(ハトメGT)栃木屋
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(スプリングST-10) 栃木屋T型サインファスナー(スプリングST-10)栃木屋(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等材質/処理SWP/Zn仕様使用ヘッド/T10質量(g)3.3寸法H(mm)8寸法E(mm)8寸法J(mm)2.0寸法G(mm)36寸法F(Φmm)3.2寸法D23°RoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT9) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT9)栃木屋
429税込472
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D22.5°RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付サインファスナー 栃木屋六角穴付サインファスナー栃木屋
439税込483
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器分電盤工作機械等材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー 栃木屋ファスナー栃木屋
439税込483
1個
14日以内出荷
針金パチン 栃木屋針金パチン栃木屋(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から14日以内出荷
開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・各種ケース材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
セミ型蓋止(中) 栃木屋セミ型蓋止(中)栃木屋
529税込582
1個
当日出荷
開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤等許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(キーパー・レバー・ベース)BSP/Ni(アーム・シャフト)BSW/Ni(リーフスプリング)PBP/Ni質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠 栃木屋パチン錠栃木屋(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー2型 栃木屋T型ファスナー2型栃木屋(1件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷
ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約206(21)RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップL型(SUS) 栃木屋キャッチクリップL型(SUS)栃木屋(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約137(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-質量(g)42.0RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン WAKI(和気産業)パッチンWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
459税込505
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
ファスナー 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業)ファスナー 掛代調節機能付LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
許容荷重(N)1960材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)16仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ 栃木屋キャッチクリップ栃木屋
319税込351
1個
4日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他材質タイプキャッチクリップ締付力(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレスパチン錠(キーパーのみ) 栃木屋ステンレスパチン錠(キーパーのみ)栃木屋
12税込13
1個
7日以内出荷
操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等適合機種TL-446SUS材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー