449件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレスパチン錠 栃木屋ステンレスパチン錠栃木屋
209税込230
1個
7日以内出荷
操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])37.5(3.82)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパチン錠(セット品) 栃木屋ステンレスパチン錠(セット品)栃木屋
219税込241
1個
7日以内出荷
操作性の良いシンプルなアームキャッチです。ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途計測機器・工作機械・屋外きょう体 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠許容荷重(N[kgf])37.5(3.82)RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー251F型、151F型 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー251F型、151F型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
トラスコ品番224-1040
パッチン エスコパッチンエスコ
845税込930
1袋(2個)
翌日出荷
入数:2個。取付ねじ無し。
材質鋼板幅(mm)35全長(mm)60穴径(Φmm)本体:3、受側:3仕上ニッケルメッキ
キャッチクリップ(本体) 栃木屋キャッチクリップ(本体)栃木屋
269税込296
1個
7日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質タイプキャッチクリップRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャッチクリップ 栃木屋キャッチクリップ栃木屋
289税込318
1個
7日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質タイプキャッチクリップRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠(キーパー) 栃木屋ステンレスアジャストパチン錠(キーパー)栃木屋
54税込59
1個
7日以内出荷
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠(本体) 栃木屋ステンレスアジャストパチン錠(本体)栃木屋
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠 栃木屋ステンレスアジャストパチン錠栃木屋
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バネ内蔵パチン錠 ステンレス製 シブタニバネ内蔵パチン錠 ステンレス製シブタニ
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
バネ部が露出しておらず内臓されており指を挟む危険を低減しております。また意匠性が高く、ゴミが溜まりにくい形状となっております。南京錠の取付が可能です。
用途機械装置・生産設備向け材質SUS304質量(g)175仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー錠 ハイロジックロータリー錠ハイロジック
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
小箱作成に便利な、DIY金物小箱金物フタの開閉に
材質
ステンレスストッパー付クリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付クリップパッチンジョー・プリンス竹下
849税込934
1個
6日以内出荷
・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨引張荷重(N)締め代0:38(3.8) 、締め代+1:83(8.5)、 締め代+2:102(10.4)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付クリップファスナー ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付クリップファスナージョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナーファスナー SUGICO(スギコ)ステンレスコーナーファスナーSUGICO(スギコ)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
筐体のコーナーに取り付けることができるので、扉正面側から締込み、解除操作ができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど締付けを要求される扉・カバーなど計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス パチン錠 SUGICO(スギコ)ステンレス パチン錠SUGICO(スギコ)
879税込967
1個
翌々日出荷
南京錠を付けることができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤表面仕上げバレル研磨
ステンレススプリングキャッチ SUGICO(スギコ)ステンレススプリングキャッチSUGICO(スギコ)
789税込868
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
スプリング内蔵。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
角型キャッチクリップ SUGICO(スギコ)角型キャッチクリップSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械適合引張荷重(kgf):30(締めしろ0.5mm)材質鉄(亜鉛メッキユニクロム処理)質量(g)220対応MODEL:C-509
ステンレスセミパチン錠 SUGICO(スギコ)ステンレスセミパチン錠SUGICO(スギコ)
499税込549
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・分電盤材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
コーナークランプ SUGICO(スギコ)コーナークランプSUGICO(スギコ)
729税込802
1個
翌々日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等材質鉄(ユニクロメッキ)質量(g)34.2対応MODEL:TL-198
ステンレス アームキャッチ SUGICO(スギコ)ステンレス アームキャッチSUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・工作機械等適合引張荷重(kgf):8材質ステンレス(SUS304)質量(g)54.2対応MODEL:TL-141表面仕上げバレル研磨
クランプ SUGICO(スギコ)クランプSUGICO(スギコ)
769税込846
1個
翌々日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。バネ作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等材質鉄(ユニクロメッキ)質量(g)44.8対応MODEL:TL-212
クランプ ステンレス製 SUGICO(スギコ)クランプ ステンレス製SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
パッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mm SOUTHCOパッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mmSOUTHCO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
調整可能なグリップ キーパーからのキックアウト機能 二次キャッチオプションは、誤って開かないようにします
仕様●材質:ステンレススチール●調整可能:あり●オペレーティングテンション:2.67kN●寸法:99.2 x 30 x 19mm●奥行き(深さ):19 mm●長さ:99mm●幅:30mm●コード番号:192-5477アズワン品番65-7938-87
パッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mm SOUTHCOパッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mmSOUTHCO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
フック付きラッチロッド ラッチ ARM は、グリップ範囲に合わせて調整可能
仕様●材質:ステンレススチール●ロック可能:あり●調整可能:あり●オペレーティングテンション:1.56kN●寸法:113 x 40 x 32mm●奥行き(深さ):32 mm●長さ:113mm●幅:40mm●コード番号:192-5480アズワン品番65-8015-22
ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付コーナークリップパッチンジョー・プリンス竹下
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
コーナー付けタイプのパッチンです。 自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付クリップファスナー ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付クリップファスナージョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手付パッチン ジョー・プリンス竹下ステンレス取手付パッチンジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
取手付パッチンです。
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])130(13.3)RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスラッチ(プッシュ) 栃木屋ボックスラッチ(プッシュ)栃木屋
419税込461
1個
当日出荷
ボタンを押すだけでラッチが解除します。
用途計測機器・OA機器・工作機械等トラスコ品番206-3816材質POM幅(mm)15高さ(mm)36.5寸法A(mm)M3寸法B(mm)Φ3.2許容荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
SS型ファスナー 栃木屋SS型ファスナー栃木屋
699税込769
1個
当日出荷
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機械などに。トラスコ品番206-3836材質快削鋼(SUM)幅(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠(インジケーター付) 栃木屋パチン錠(インジケーター付)栃木屋
599税込659
1個
当日出荷
締付状態・開放状態が、色により一目で確認できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤等トラスコ品番206-3825材質ステンレス(SUS)幅(mm)30.5高さ(mm)11.3穴径(Φmm)受け:6.1縦(mm)65取付穴寸法(mm)(本体)Φ4.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60
ステンレスファスナー 栃木屋ステンレスファスナー栃木屋
639税込703
1個
当日出荷
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケースなどに。トラスコ品番206-3824材質ステンレス(SUS)幅(mm)22.8高さ(mm)9.5穴径(Φmm)受け:3.2縦(mm)27取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)58.8
シリンダー両面捻締 BEAVER(ビーバー)シリンダー両面捻締BEAVER(ビーバー)
3,498税込3,848
1個
9日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3224-16
ブッシュ栓錠 BEAVER(ビーバー)ブッシュ栓錠BEAVER(ビーバー)
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3224-15
シリンダー外締 BEAVER(ビーバー)シリンダー外締BEAVER(ビーバー)
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3224-14
ベンリー雨戸締 BEAVER(ビーバー)ベンリー雨戸締BEAVER(ビーバー)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3224-13
ベンリー強力締 BEAVER(ビーバー)ベンリー強力締BEAVER(ビーバー)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3224-12
二重締 BEAVER(ビーバー)二重締BEAVER(ビーバー)
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3224-11
ファスナーロック 5Bシリーズ BEAVER(ビーバー)ファスナーロック 5BシリーズBEAVER(ビーバー)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズです。
サッシ締 厚 2個入 BEAVER(ビーバー)サッシ締 厚 2個入BEAVER(ビーバー)
2,298税込2,528
1パック(2個)
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
サイズアズワン品番64-3224-08
防犯プレート 5Bシリーズ BEAVER(ビーバー)防犯プレート 5BシリーズBEAVER(ビーバー)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー